Wurth
Kit Visibilidade
Cód: 3890518 · EAN: 7891799288792 · Un: UN
KIT VISIBILIDADE
Em estoque
R$ 52,64
em até 2x de R$ 26,32 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O Kit Visibilidade é composto por produtos para prevenção do embaçamento interno e cristalização externa do para-brisa. Aumenta a segurança e a visibilidade ao dirigir, mesmo durante a chuva.Aplicação:- Para-brisa automotivo;- Box de banheiros;- Guarda corpo externo em vidro. Restrições de uso ;- Não utilizar o anti-embaçante em superfícies que tenham película de proteção solar (InsulfilmTM);- Não aplique o Water Off em superfícies aquecidas.Principais Vantagens:- Aumenta nitidez;- Segurança ao dirigir;- Melhora a visibilidade em dias de chuva;- Alta durabilidade;- Reduz o ofuscamento, lubrifica as palhetas e facilita o escoamento da água.
Família: 12.04.2020 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/3890518.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 7891799288792
| Código interno | 3890518 |
| SKU | 3890518 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,116 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 4,0 cm |
| Composições | 01 Water off 30ml, 01 Anti-embaçante 60ml e 01 Sacolinha personalizada |
| Produtos Associados | Pano de microfibra; Kit revisão; Cera W-WAX |
Composições: 01 Water off 30ml, 01 Anti-embaçante 60ml e 01 Sacolinha personalizada | Produtos Associados: Pano de microfibra; Kit revisão; Cera W-WAX
Este produto ainda não possui avaliações.