Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Disco de Corte para Inox Fire Cut 76 1,0
Wurth

Disco de Corte para Inox Fire Cut 76 1,0

Cód: 0669076301 · EAN: 4065746793995 · Un: UN

DISCO CORTE FIRECUT INOX 076X1,0X09

Em estoque
R$ 104,00
📦 Embalagem com 25 unidades
(R$ 4,16 por unidade)
em até 4x de R$ 26,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 25 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Disco abrasivo de corte Fire Cut Inox, desenvolvido para garantir um ótimo custo/ benefício no corte de diversos materiais, como: aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos.

Características:

- Produzido com grãos abrasivos de óxido de alumínio e de zircônio;
- Composto por duas telas de fibra de vidro, que oferecem uma maior segurança e estabilidade do disco;
- Boa velocidade de corte;
- Formação mínima de rebarbas;
- Proporciona cortes rápidos com baixa produção de calor;
- Boa velocidade de trabalho;
- Isentos de cloro, ferro e enxofre, que são pré-requisitos importantes para evitar a contaminação do aço inox (corrosão);
- Todos os discos são fabricados sob as mais rigorosas normas de qualidade: ANSI B 7.1 e EN 12413.

Aplicações:

- Indicado principalmente para aço INOX, mas também pode ser utilizado para cortes de aço carbono, metais ferrosos e não ferrosos. Cortes de chapas metálicas, vigas de ferro, aço, tubos de canalização, dutos de ar, calhas, tubos maciços, cabos de aço, perfis e armações em aço.

Principais Vantagens:

- Cortes rápidos e precisos;
- Ótima relação custo/ benefício;
- Liberação de odor e fumaça reduzido;
- Formação mínima de rebarbas.

Família: 01.04.0027
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 25

Referências: Busca: 4065746793995 | Busca: Disco para Lixadeira

Código interno0669076301
SKU0669076301
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,012 kg
Altura4,0 cm
Largura8,0 cm
Comprimento8,0 cm
Diâmetro76 mm
Espessura1,0
DIÂMETRO: 76 | ESPESSURA: 1,0 | Aplicações: Aço inox, aço carbono e outros metais ferrosos e não ferrosos | Composição: Embalagem com 25 Peças | Diâmetro do furo: 9,5mm (25/64") | Diâmetro: 76mm (3") | Espessura: 1mm (3/64") | Perfil: Reto | Produtos Associados: Discos Flap; Luvas, óculos, máscaras; Zinco spray, Spray aço inox; Esmerilhadeira | Rotação Máxima: 22100 RPM | Sinônimo: Disco para Lixadeira

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Wurth
Trava Roscas Torque Alto W771 10g
Cód: 0893270203
R$25,02
Em estoque
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Wurth
TRAVA ROSCAS TORQUE ALTO W777 50G
Cód: 0893270204
R$78,28
3x de R$ 26,09 sem juros
Em estoque