isco Diamantado Corte Asfalto Eco ECO
DISCO DIAMTD CORTE ASFALTO ECO 350
Descrição do Produto:
Disco de corte diamantado para asfalto, fabricado em aço de elevada resistência, endurecido, polido e calibrado. Disponível em duas versões: Eco e Premium, ambos soldados a laser para segurança e melhor performance da operação e com furo auxiliar para utilização em máquinas de corte de asfalto.
Características:
- Soldado a laser;
- Alta velocidade de corte;
- Excelente performance corte/ acabamento;
- Maior estabilidade durante o corte;
- Corte mais silencioso;
- Segmentos de proteção: Possui 1 segmento especial a cada 6 segmentos comuns para melhorar o desempenho de todos os segmentos, garantindo melhor estabilidade e rendimento do disco durante o corte;
- Rendimento superior em até 65% comparado com o modelo Eco.
Aplicação:
- ;
- Cortes em asfalto;
- Não indicado para cortar concreto.
Principais Vantagens:
- 2 versões Eco e Premium;
- Discos soldados a laser para maior resistência e segurança;
- Furo secundário para utilização em máquinas de corte;
- Design especial com segmentos de proteção para maior performance dos discos.
Referências: Busca: 7891799481162
| Código interno | 0668272001 |
| SKU | 0668272001 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,780 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 36,5 cm |
| Comprimento | 36,5 cm |
| Modelo | ECO |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.


