Disco Diamantado de Corte Marmoglass 350 50
DISCO DIAMTD CORTE MARMOGLASS 350X50
Descrição do Produto:
Disco de corte macio, com excelente acabamento e precisão de corte em pedras sintéticas (união de pó de vidro e pedras naturais + resinas).
Características:
- Desenvolvido para corte refrigerado (à água);
- Disponível nos modelos de 115mm e 350mm: ;
- Modelo 115mm: Especialmente dimensionado para proporcionar cortes totais em ângulos de 45º;
- Modelo 355mm: Segmentos soldados a laser.
Aplicações:
- Corte de marmoglass, tecnoglass, Corian®, Silestone® e demais rochas industrializadas.
Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto
- Não exceder a velocidade máxima de rotação marcada no rótulo do disco;
- Não faça cortes em curva. Isso deforma o disco e resulta na quebra dos segmentos, podendo causar sérios ferimentos;
- Não exerça pressão em demasia sobre o disco durante o corte. O peso da máquina é suficiente;
- Não utilize o disco sem a capa de proteção da máquina;
- Sempre inspecione o disco antes de usá-lo (caso esteja quebrado ou lascado, descartá-lo e substituir por um novo) ;
- Não use o disco para desbastar materiais.
Referências: Busca: 7891799481155
| Código interno | 0668350141 |
| SKU | 0668350141 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,954 kg |
| Altura | 1,0 cm |
| Largura | 36,5 cm |
| Comprimento | 36,5 cm |
| Diâmetro | 350 mm |
| Espessura | 50 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar

