Wurth
Parafuso M5X15 Para-Choque Crossfox/Gol/Fox/Parati/Sav/SpaceFox/Voy
Cód: 0500900494 · EAN: 7899822012260 · Un: UN
PARAF M5X15 P.CHOQUE GOL/FOX/PAR/SAV/VOY
Em estoque
R$ 45,50
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,55 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822012260
| Código interno | 0500900494 |
| SKU | 0500900494 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,005 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Espigão Fixo Macho 1/4 1/4
Cód: 0699101
R$59,55
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 29,78 sem juros
Em estoque
Wurth
Estopa de Polimento 100g
Cód: 0890050
R$74,90
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 37,45 sem juros
Em estoque


