Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Trava Roscas de Médio Torque W743 10g 10 G
Wurth

Trava Roscas de Médio Torque W743 10g 10 G

Cód: 0893270113 · EAN: 4099618075551 · Un: UN

TRAVA ROSCAS TORQUE MEDIO W743 10G

Em estoque
R$ 28,00
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

- O Trava roscas corresponde às exigências do bloqueio de rosca. Com os métodos convencionais (por exemplo mola de pressão ou contraporca), as forças de separação são absorvidas em apenas 40% das superfícies sob pressão. O bloqueio das instalações roscadas com o uso do "Trava Rosca" tem, por outro lado, uma resistência superior à obtida por meios mecânicos;
- O Trava Roscas, quando no estado líquido, preenche os espaços e nas espirais das roscas, assegurando 100% de contato entre as faces, impedindo ao mesmo tempo a corrosão.

Características:

- Simples e fácil aplicação;
- A força máxima é atingida após 24hs da aplicação do produto, porém a trava inicial ocorre 60 minutos após a aplicação;
- Não necessita de qualquer tipo de mistura ou dosador para realizar a aplicação;
- Embalagem especial que evita desperdícios;
- Qualidade superior à maioria dos produtos convencionais utilizados nas montagens e vedações;
- Resolve problemas com vedações difíceis;
- Não necessita montar juntas convencionais.

Principais Vantagens:

- Travamento, vedação, retenção e selagem de juntas e roscas;
- Ideal para a manutenção, produção e construção;
- Cura rápida;
- Pronto para aplicar, livre de solventes e à prova de vibrações;
- Cura em contato com metais e na ausência de ar;
- Reduz o tempo de aplicação/ montagem e os custos de produção.

FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.06.0030

Referências: Busca: 4099618075551

Código interno0893270113
SKU0893270113
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,018 kg
Altura9,0 cm
Largura3,0 cm
Comprimento3,0 cm
Peso10 G
PESO: 10 G

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Grampo Grelha Churrasqueira March/Tiida
Wurth
Grampo Grelha Churrasqueira March/Tiida
Cód: 0500900341
R$48,00
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Removedor De Ferrugem 250 ML
Wurth
Removedor De Ferrugem 250 ML
Cód: 0890130251
R$25,71
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Silicone Neutro para Alta Temperatura 50g Cinza
Wurth
Silicone Neutro para Alta Temperatura 50g Cinza
Cód: 0890321052
R$26,89
Em estoque