Wurth
DISCO DIAMTD GOLD ULTRA 110 SEGM
Cód: 0668110132 · EAN: 4066443205118 · Un: UN
DISCO DIAMTD GOLD ULTRA 110 SEGM
Em estoque
R$ 68,31
em até 2x de R$ 34,16 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Os Discos diamantados de corte Gold Ultra são produzidos com a mais alta tecnologia, que proporciona elevada durabilidade, velocidade, suavidade e acabamento do corte, resultando num desempenho excepcional. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com grande carga de diamantes de alta qualidade.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Segurança e velocidade: produzido com tecnologia de ponta;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada;
- Alto poder de corte e acabamento: grande carga de diamantes de alta qualidade ;
- Discos de 110mm a 180mm com segmentos de 10mm de altura;
- Discos de 230mm com segmentos de 12mm de altura;
- Discos especiais para porcelanato;
- Discos especiais para nanoglass e rochas industrializadas;
- Discos especiais para materiais muito duros;
- Discos especiais para cortes 45º.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais, rochas industrializadas, concreto, porcelanato e diversos materiais conforme as características de cada disco;
- Utilização em máquinas estacionárias ¿poli-borda¿ (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).
Principais Vantagens:
- Excelente acabamento de corte;
- Excepcional velocidade de corte ;
- Discos especiais para aplicações críticas;
- Alto poder de corte.
Os Discos diamantados de corte Gold Ultra são produzidos com a mais alta tecnologia, que proporciona elevada durabilidade, velocidade, suavidade e acabamento do corte, resultando num desempenho excepcional. São constituídos por um núcleo de aço de elevada qualidade e segmentos ou coroa formados por uma liga metálica balanceada, impregnada com grande carga de diamantes de alta qualidade.
Certificação:
- EN 13236.
Características:
- Segurança e velocidade: produzido com tecnologia de ponta;
- Estabilidade de corte: núcleo de alta qualidade;
- Longa vida útil: liga metálica balanceada;
- Alto poder de corte e acabamento: grande carga de diamantes de alta qualidade ;
- Discos de 110mm a 180mm com segmentos de 10mm de altura;
- Discos de 230mm com segmentos de 12mm de altura;
- Discos especiais para porcelanato;
- Discos especiais para nanoglass e rochas industrializadas;
- Discos especiais para materiais muito duros;
- Discos especiais para cortes 45º.
Aplicação:
- Utilizado em máquinas portáteis elétricas e pneumáticas para corte de rochas ornamentais naturais, rochas industrializadas, concreto, porcelanato e diversos materiais conforme as características de cada disco;
- Utilização em máquinas estacionárias ¿poli-borda¿ (180 e 230mm) ou de bancada (350mm).
Principais Vantagens:
- Excelente acabamento de corte;
- Excepcional velocidade de corte ;
- Discos especiais para aplicações críticas;
- Alto poder de corte.
Referências: Busca: 4066443205118 | Busca: Disco para Concretos | Busca: Disco para Parede
| Código interno | 0668110132 |
| SKU | 0668110132 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,121 kg |
| Altura | 0,5 cm |
| Largura | 14,7 cm |
| Comprimento | 17,7 cm |
| Diâmetro | 110mm mm |
| Composições | 01 Unidade |
| Produtos Associados | Discos diamantados de desbaste; Discos desbaste lisos; Lixas cerâmicas de polimento |
| Aplicações | Rochas ornamentais Naturais |
| Sinônimo | Disco para Concretos, Disco para Parede |
| Diâmetro do Furo | 20mm |
| Modelos | Segmentado |
| Referências | 5 |
| Rotação Máxima | 14500 RPM |
| Espessura do Núcleo | 1,4mm |
| Espessura da Coroa | 2mm |
| Altura da Coroa | 10mm |
Altura da Coroa: 10mm | Aplicações: Rochas ornamentais Naturais | Composições: 01 Unidade | Diâmetro do Furo: 20mm | Diâmetro: 110mm | Espessura da Coroa: 2mm | Espessura do Núcleo: 1,4mm | Modelos: Segmentado | Produtos Associados: Discos diamantados de desbaste; Discos desbaste lisos; Lixas cerâmicas de polimento | Referências: 5 | Rotação Máxima: 14500 RPM | Sinônimo: Disco para Concretos, Disco para Parede
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
-13%
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.9
Cód: 0899470252
R$ 98,78
R$85,90
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 28,63 sem juros
Em estoque
-13%
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.10
Cód: 0899470253
R$ 98,78
R$85,90
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 28,63 sem juros
Em estoque

