
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 120
DISCO FLAP ZIRCONIA 115MM G120 FIBRA F72
Descrição do Produto:
O disco Flap Zircônia é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas.
Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade.
Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).
Características:
- Disco com diâmetro modelos de 115mm e 180mm;
- 115mm = 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- 180mm = 120 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Menor transmissão de calor às peças devido à combinação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Costado (ou Prato) com modelos em Nylon e Fibra de Vidro;
- Ideal para operações em aço inox, ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.
Aplicações:
- Aço Inox e Aço carbono;
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).
Principais Vantagens:
- Disco Flap para Aço Inox e Aço Carbono;
- Ø 115mm e Ø 180mm;
- 72 Folhas de Lixa;
- Costado em Nylon ou Fibra e formato Côncavo.
Referências: Busca: 17891799513952 | Busca: 4064443082597 | Busca: 4066443082634
| Código interno | 0579581004 |
| SKU | 0579581004 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,074 kg |
| Altura | 6,0 cm |
| Largura | 12,0 cm |
| Comprimento | 13,0 cm |
| Diâmetro | 115 mm mm |
| GRÃO | 120 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar