Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 40
Wurth

Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 40

Cód: 0579581001 · EAN: 4066443082603 · Un: UN

DISCO FLAP ZIRCONIA 115MM G40 FIBRA F72

Em estoque
R$ 62,35
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 12,47 por unidade)
em até 2x de R$ 31,18 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 5 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

O disco Flap Zircônia é destinado para operações de desbaste e acabamento sendo em superfícies metálicas.
Proporciona alto poder de remoção de material e longa durabilidade.
Utilizado em todos os tipos de máquinas portáteis, tipo esmerilhadeira, respeitando as velocidades periféricas recomendadas (80m/s).

Características:

- Disco com diâmetro modelos de 115mm e 180mm;
- 115mm = 72 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- 180mm = 120 folhas de lixa compostas em formato de aletas coladas ao Costado;
- Grãos com composição de Óxido de Alumínio e Zircônio;
- Menor transmissão de calor às peças devido à combinação dos grãos 100% de Zircônio e agentes refrigerantes na composição das lixas;
- Costado (ou Prato) com modelos em Nylon e Fibra de Vidro;
- Ideal para operações em aço inox, ferro, aço carbono, aço construção e metais não ferrosos;
- Disponível nos grãos 40, 60, 80 e 120, ou seja, do desbaste até ao acabamento.

Aplicações:

- Aço Inox e Aço carbono;
- Desbaste de cordões de solda;
- Desbaste e acabamento em superfícies metálicas;
- Remoção de pinturas e de oxidações (ferrugem).

Principais Vantagens:

- Disco Flap para Aço Inox e Aço Carbono;
- Ø 115mm e Ø 180mm;
- 72 Folhas de Lixa;
- Costado em Nylon ou Fibra e formato Côncavo.

Família: 01.04.0054
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 5 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 17891799513921 | Busca: 4066443082566 | Busca: 4066443082603

Código interno0579581001
SKU0579581001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,084 kg
Altura12,0 cm
Largura12,0 cm
Comprimento6,0 cm
Diâmetro115 mm mm
GRÃO40
Diâmetro: 115 mm | Grão: 40 | Aplicação: Desbaste Grosso | Composição: Embalagem com 5 Unidades | Costado: Côncavo de Fibra | Diâmetro do furo: 22,2mm - 7/8" | Diâmetro: 115mm - 4.1/2" | Grão: G40 | Rotação: 13.300 RPM | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 60
Wurth
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 60
Cód: 0579581002
R$62,35
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 31,18 sem juros
Em estoque
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 80
Wurth
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 80
Cód: 0579581003
R$62,35
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 31,18 sem juros
Em estoque
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 120
Wurth
Disco Flap Zircônia Fibra Côncavo 115 mm 120
Cód: 0579581004
R$62,35
📦 Embalagem c/ 5 un
2x de R$ 31,18 sem juros
Em estoque
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 115 1,0
Wurth
Disco de Corte Premium Cut Embalagem com 10 Unidades 115 1,0
Cód: 0664115322
R$326,50
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 65,30 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque