Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Escova Copo com Arames Aço 75mm
Wurth

Escova Copo com Arames Aço 75mm

Cód: 0714691222 · EAN: 7891799473495 · Un: UN

ESCOVA COPO C/ ARAMES ACO 75MM

Em estoque
R$ 39,39
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição:

Escova tipo copo com arames ondulados ou trançados, para trabalhos de remoção de ferrugem, tintas, resíduos de solda e outros elementos presentes nas superfícies.

Disponível em 2 materiais:

- Aço - Utilizado em aço carbono e outros metais ferrosos;
- Latão - Utilizado em aço inox.

Aplicações:

- ;
- Limpezas em superfícies planas;
- Remoção de pinturas e oxidações;
- Remoção de carepas e respingos de solda;
- Remoção de incrustações;
- Desbaste de nível médio e pesado;
- Para utilização em esmerilhadeira, encaixe M14.

Modo de Usar:

- O trabalho de desbaste/limpeza deve ser efetuado pelas pontas dos fios;
- Uma pressão excessiva sobre a escova, pode causar um efeito de curvatura nos fios, aumentando o desgaste dos mesmos e podendo causar a sua ruptura prematura, assim como a redução da vida útil da escova;
- Se necessitar de um maior nível de desbaste, em vez de exercer uma pressão excessiva sobre a escova, opte por utilizar uma escova mais agressiva (escova com fios mais grossos e/ou uma escova de fios trançados). Poderá também utilizar uma escova que permita uma rotação mais elevada.

Principais Vantagens:

- Ideal para limpeza de superfícies metálicas;
- Excelente desempenho para materiais de difícil remoção.

Família: 01.11.2020
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799473495

Código interno0714691222
SKU0714691222
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,264 kg
Altura7,0 cm
Largura8,0 cm
Comprimento8,0 cm
Diâmetro75mm mm
Diâmetro: 75mm

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Aplicador MANUAL ECONOMIC
Wurth
Aplicador MANUAL ECONOMIC
Cód: 0891320100
R$42,53
Indisponível
Aplicador MANUAL PRO
Wurth
Aplicador MANUAL PRO
Cód: 0891320101
R$111,23
4x de R$ 27,81 sem juros
Indisponível
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 5 m
Cód: 0985180501
R$48,19
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque