Escova de Carvão para ferramentas elétricas CORTADOR GRAMA TRAPP
ESCOVA CORTADOR GRAMA TRAPP
Descrição do Produto:
As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.
Principais Vantagens:
- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.
Modo de Usar:
- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.
Referências: Busca: 7891799521189 | Busca: Carvãozinho | Busca: Escovinha
| Código interno | 3655100040 |
| SKU | 3655100040 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,300 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Modelo | CORTADOR GRAMA TRAPP |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar