Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Escova de Carvão para ferramentas elétricas LIXAD BOSCH 20-180/25-230 AD PAR
Wurth

Escova de Carvão para ferramentas elétricas LIXAD BOSCH 20-180/25-230 AD PAR

Cód: 3655100032 · EAN: 7891799461935 · Un: UN

ESCOVA LIXAD BOSCH 20-180/25-230 AD PAR

Em estoque
R$ 58,71
em até 2x de R$ 29,36 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.

Principais Vantagens:

- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.

Modo de Usar:

- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.

Família: 09.03.0024
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799461935 | Busca: Carvãozinho | Busca: Escovinha

Código interno3655100032
SKU3655100032
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,012 kg
Altura1,5 cm
Largura6,5 cm
Comprimento11,0 cm
ModeloLIXAD BOSCH 20-180/25-230 AD PAR
MODELO: LIXAD BOSCH 20-180/25-230 AD PAR | Aplicação: Ferramentas elétricas e utilidades domésticas | Compatibilidade: Lixadeira Bosch 20-180/ 25-230 AD | Composição: Cartela com 2 Unidades | Comprimento: 22mm | Espessura: 6,3mm | Largura: 16mm | Material: Carbono Grafite | Produtos Associados: Ferramentas elétricas; Fita isolante; Limpa contato; Ferramentas manuais | Sinônimo: Escovinha, Carvãozinho | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 4 mm
Wurth
Anel de Retenção para Eixo em Aço DIN6799 4 mm
Cód: 049040
R$9,00
📦 Embalagem c/ 50 un
Em estoque
SILVER TAPE 50 mm 5 m
Wurth
SILVER TAPE 50 mm 5 m
Cód: 087400501
R$25,59
Em estoque
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 5g
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 5g
Cód: 0893424105
R$7,17
Em estoque
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX2M
Wurth
FITA ISOLANTE AUTO FUSAO 0,76MMX19MMX2M
Cód: 0985170002
R$21,99
Em estoque