Wurth
Escudo de Solda Iron Man
Cód: 089982 101 · EAN: 7891799474492 · Un: UN
ESCUDO DE SOLDA IRON MAN
Em estoque
R$ 44,59
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Escudo de segurança com cabo para trabalhos de soldagem.
Certificação:
Atende a norma ANSI.Z.87.1/2003.
Características:
- Fabricada em polipropileno preto;
- Possui cabo;
- Visor Fixo;
- Visor: 50 mm (altura) x 105 mm (largura).
Aplicação:
- Processo de corte e solda do tipo eletrodo MAG, TIG, MIG, MIG liga leve, aço carbono, plasma, solda plasma entre outros;
- Proteção dos olhos e face do usuário contra o impacto de partículas volantes multidirecionais e radiações provenientes de soldagem quando equipada com as lentes filtros de luz;
- Indicado para o uso de auxiliares do soldador.
Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Lavar com água e sabão neutro. Condição de armazenamento e prazo de validade;
- Manter em temperatura ambiente, em local limpo, seco, livre da luz solar e de produtos químicos.
Informações adicionais
- Não acompanha filtro de luz, vidro ou policarbonato incolor de proteção da lente.
Escudo de segurança com cabo para trabalhos de soldagem.
Certificação:
Atende a norma ANSI.Z.87.1/2003.
Características:
- Fabricada em polipropileno preto;
- Possui cabo;
- Visor Fixo;
- Visor: 50 mm (altura) x 105 mm (largura).
Aplicação:
- Processo de corte e solda do tipo eletrodo MAG, TIG, MIG, MIG liga leve, aço carbono, plasma, solda plasma entre outros;
- Proteção dos olhos e face do usuário contra o impacto de partículas volantes multidirecionais e radiações provenientes de soldagem quando equipada com as lentes filtros de luz;
- Indicado para o uso de auxiliares do soldador.
Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto:
- Lavar com água e sabão neutro. Condição de armazenamento e prazo de validade;
- Manter em temperatura ambiente, em local limpo, seco, livre da luz solar e de produtos químicos.
Informações adicionais
- Não acompanha filtro de luz, vidro ou policarbonato incolor de proteção da lente.
Referências: Busca: 7891799474492
| Código interno | 089982 101 |
| SKU | 089982 101 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,306 kg |
| Altura | 17,5 cm |
| Largura | 25,0 cm |
| Comprimento | 44,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Cor: Preto | Material: Polipropileno | Produtos Associados: Anti respingo de solda; Luva para soldador; Avental, manga e perneira em raspa; Filtros de luz | Visor: 50 x 105mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.