Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Esguicho Regulável Rosca 1/2" NPT
Wurth

Esguicho Regulável Rosca 1/2" NPT

Cód: 3891003 · EAN: 7891799046002 · Un: UN

ESGUICHO REGULAVEL ROSCA 1/2 NPT

Em estoque
R$ 158,68
em até 6x de R$ 26,45 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Esguicho de alta pressão para mangueira da máquina de lavagem automotiva.

Características:

- Rosca 1/2" NPT;
- Fabricado em aço carbono;
- Acabamento bicromatizado nas pontas e tubo zincado branco;
- Comprimento: 130 mm.
Família: 08.12.1970
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799046002

Código interno3891003
SKU3891003
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,219 kg
Altura2,5 cm
Largura3,0 cm
Comprimento12,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Comprimento Total: 130mm | Material: Aço Carbono | Rosca: 1/2" | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

SOQUETE MAGNETICO CANHAO 10 mm
Wurth
SOQUETE MAGNETICO CANHAO 10 mm
Cód: 0614176010
R$15,06
Em estoque
SOQUETE MAGNETICO CANHAO 12 mm
Wurth
SOQUETE MAGNETICO CANHAO 12 mm
Cód: 0614176012
R$18,70
Em estoque
Convertedor de Ferrugem 250ml
Wurth
Convertedor de Ferrugem 250ml
Cód: 0890116250
R$52,85
2x de R$ 26,43 sem juros
Indisponível
ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA
Wurth
ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA ACOPLAMENTO HIDR 4 GARRAS PARA GRAXA
Cód: 3891008
R$87,09
3x de R$ 29,03 sem juros
Em estoque