
Wurth
Esmerilhadeira Angular 4.1/2" 115mm 800W 220V
Cód: 0702315220 · EAN: 7891799498108 · Un: UN
ESMERILHADEIRA 115MM 800W 220V WEP 800-2
Em estoque
R$ 19.003,66
em até 12x de R$ 1.583,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras, sem a utilização de água.
Características:
- Motor de 800 W;
- Ótimo balanceamento e design compacto;
- 3 posições para o punho adicional;
- Capa de proteção do disco;
- Interruptor deslizante de segurança;
- Botão trava do eixo para troca do disco;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem necessidade de desmontar a ferramenta.
Acessórios inclusos:
- Punho adicional;
- Chave para troca do disco;
- Capa de proteção do disco;
- Flange;
- Porca.
Modo de Usar:
- Ler atentamente o manual de instruções.
Principais Vantagens:
- Potente motor de 800 W;
- Baixo índice de aquecimento;
- Rendimento e velocidade constante;
- Design compacto e ergonômico;
- Fácil troca da escova de carvão;
- Menor nível de ruído e vibração;
- 03 posições para o punho adicional.
Ferramenta profissional indicada para operações de corte e desbaste em materiais metálicos e pedras, sem a utilização de água.
Características:
- Motor de 800 W;
- Ótimo balanceamento e design compacto;
- 3 posições para o punho adicional;
- Capa de proteção do disco;
- Interruptor deslizante de segurança;
- Botão trava do eixo para troca do disco;
- Fabricado conforme norma IEC/EN 60745 e EN 50144;
- Fácil acesso para as escovas de carvão, sem necessidade de desmontar a ferramenta.
Acessórios inclusos:
- Punho adicional;
- Chave para troca do disco;
- Capa de proteção do disco;
- Flange;
- Porca.
Modo de Usar:
- Ler atentamente o manual de instruções.
Principais Vantagens:
- Potente motor de 800 W;
- Baixo índice de aquecimento;
- Rendimento e velocidade constante;
- Design compacto e ergonômico;
- Fácil troca da escova de carvão;
- Menor nível de ruído e vibração;
- 03 posições para o punho adicional.
Referências: Busca: 7891799498108
| Código interno | 0702315220 |
| SKU | 0702315220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,176 kg |
| Altura | 12,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 35,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Classe de Proteção: II | Composição: Punho adicional; Chave para troca do disco; Capa de proteção do disco; Flange; Porca | Comprimento do Cabo: 1,9 m (elétrico) | Diâmetro do disco: 4.1/2" (115 mm) | Eixo: M 14 | Potência: 800W | Produtos Associados: Disco de corte 4.1/2"; Discos de desbaste 4.1/2"; Flap disc 4.1/2"; EPI's. | Rotações: 11.000 min-¹ (sem carga) | Voltagem: 220 V | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Cód: 069920114
R$216,60
📦 Embalagem c/ 3 un
8x de R$ 27,08 sem juros
Em estoque
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 10 m
Cód: 0985181001
R$80,04
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,68 sem juros
Em estoque

