
Wurth
Esmerilhadeira Angular Pneumática 4.1/2"
Cód: 07038570 · EAN: 4050641028075 · Un: UN
ESMERILHADEIRA ANGULAR 4.1/2
Em estoque
R$ 2.504,70
em até 5x de R$ 500,94 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e corte em todos os tipos de materiais. Ideal para aplicação em linhas de produção e montagem.
Características
- Regulador de ar para controle da rotação;
- Carcaça em alumínio com empunhadura lateral para destros e canhotos;
- Capa protetora do disco em aço;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Botão travamento para rápida troca do disco;
- Utiliza discos entre 0,8 e 6mm de espessura e furo de Ø 22,2mm.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Botão de travamento do conjunto para troca rápida do disco;
- Pode ser utilizado em linhas de montagem e produção.
- Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para operações de desbaste e corte em todos os tipos de materiais. Ideal para aplicação em linhas de produção e montagem.
Características
- Regulador de ar para controle da rotação;
- Carcaça em alumínio com empunhadura lateral para destros e canhotos;
- Capa protetora do disco em aço;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Botão travamento para rápida troca do disco;
- Utiliza discos entre 0,8 e 6mm de espessura e furo de Ø 22,2mm.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Botão de travamento do conjunto para troca rápida do disco;
- Pode ser utilizado em linhas de montagem e produção.
Referências: Busca: 4050641028075 | Busca: Esmeril | Busca: Lixadeira | Busca: Moto Esmeril
| Código interno | 07038570 |
| SKU | 07038570 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,306 kg |
| Altura | 15,0 cm |
| Largura | 29,0 cm |
| Comprimento | 10,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Compatibilidade: Níple / Engate Alta Vazão; Mangueira / Carretel PneumáticoDisco de Corte 115mm; Flap Disc / Disco de Desbaste | Consumo Máximo de Ar: 14 - 396 (pcm - l/min) | Diâmetro do disco: 4 1/2" e 5" - 115 e 125 (pol - mm) | Dimensões: 240 x 90 x 130mm | Eixo Roscado: M14 x 2,0 | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Mangueira de Ar: 3/8" - 10 (pol - mm) | Nível de Ruído: 83 dBA | Pressão de trabalho: 6.2 - 90 (bar - psi) | Sinônimo: Lixadeira, Moto Esmeril, Esmeril | Velocidade Livre: 12.000 rpm | Vibração: < 2,5 m/s² | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W12 Aço Carbono 16 27
Cód: 0545016027
R$130,73
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 26,15 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Cód: 069920114
R$216,60
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 43,32 sem juros
Em estoque
Wurth
Serra Mármore Pneumática Refrigerada a Água 13000RPM
Cód: 0703001115
R$3.499,20
5x de R$ 699,84 sem juros
Em estoque
Wurth
Furadeira Pneumática Reversível 1/2"
Cód: 0703218012
R$1.483,52
5x de R$ 296,70 sem juros
Em estoque
