
Wurth
Esmerilhadeira Angular Pneumática Refrigerada a Agua 4" 8000RPM
Cód: 07032630 · EAN: 4050641038012 · Un: UN
ESMERILHADEIRA PNEUM. ANGULAR 4 AGUA
Em estoque
R$ 3.694,83
em até 5x de R$ 738,97 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional para ser utilizada com disco de desbaste ou cerâmico de 4" nas operações de desbaste em diversos tipos de materiais como: mármore, granito, marmoglass, ardósia, silestone, alvenaria e concreto que necessitam de trabalho a úmido evitando a geração de poeira. Ideal para trabalhos em marmorarias.
Característica
- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Corpo em alumínio com empunhadura lateral;
- Válvula para controle de alimentação de água;
- Saída de ar regulável;
- Atende a portaria nº43 do ministério do trabalho.
Informações adicionais:
- A portaria nº43 de 11 de março de 2008 do Ministério do Trabalho diz: "As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento."
Informações de segurança
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Trabalho a úmido;
- Não gera calor, nem pó durante a operação;
- Baixo consumo de ar.
Ferramenta pneumática de uso profissional para ser utilizada com disco de desbaste ou cerâmico de 4" nas operações de desbaste em diversos tipos de materiais como: mármore, granito, marmoglass, ardósia, silestone, alvenaria e concreto que necessitam de trabalho a úmido evitando a geração de poeira. Ideal para trabalhos em marmorarias.
Característica
- Saída de água para eliminação do pó gerado na operação;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Corpo em alumínio com empunhadura lateral;
- Válvula para controle de alimentação de água;
- Saída de ar regulável;
- Atende a portaria nº43 do ministério do trabalho.
Informações adicionais:
- A portaria nº43 de 11 de março de 2008 do Ministério do Trabalho diz: "As máquinas e ferramentas utilizadas nos processos de corte e acabamento de rochas ornamentais devem ser dotadas de sistema de umidificação capaz de minimizar ou eliminar a geração de poeira decorrente de seu funcionamento."
Informações de segurança
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Trabalho a úmido;
- Não gera calor, nem pó durante a operação;
- Baixo consumo de ar.
Referências: Busca: 4050641038012 | Busca: Esmeril | Busca: Lixadeira | Busca: Moto Esmeril
| Código interno | 07032630 |
| SKU | 07032630 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,386 kg |
| Altura | 15,0 cm |
| Largura | 21,5 cm |
| Comprimento | 39,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Compatibilidade: Níple / Engate alta vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Wurth Pneumatic S10.; Disco de Desbaste 4" / Disco Cerâmico | Consumo Máximo de Ar: 15 - 424 (pcm - L / min) | Diâmetro do disco: 4" - 100 (pol - mm) | Dimensões: 360 x 80 x 140mm | Eixo Roscado: M14 x 2,0 | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Mangueira de Ar: 3/8" - 10 (pol - mm) | Nível de Ruído: 85 dBA | Pressão de trabalho: 6,2 - 90 (bar - psi) | Sinônimo: Lixadeira, Moto Esmeril, Esmeril | Velocidade Livre: 8.000 rpm | Vibração: < 2,5 m/s² | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Diamantado de Desbaste para Acabamento 120
Cód: 0664015120
R$276,51
5x de R$ 55,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Conjunto Preparador Lubrifil 1/2"
Cód: 069910112
R$910,09
5x de R$ 182,02 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/4" NPT
Cód: 069920114
R$216,60
📦 Embalagem c/ 3 un
5x de R$ 43,32 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ¼" NPT
Cód: 0699411140
R$55,04
📦 Embalagem c/ 3 un
2x de R$ 27,52 sem juros
Em estoque
Wurth
Serra Mármore Pneumática Refrigerada a Água 13000RPM
Cód: 0703001115
R$3.499,20
5x de R$ 699,84 sem juros
Em estoque