
Wurth
ESPATULA PLASTICA POLIPROPILENO 5 125 mm
Cód: 0695940111 · EAN: 4065746806176 · Un: UN
ESPATULA PLASTICA POLIPROPILENO 5 125MM
Indisponível
R$ 27,66
📦 Embalagem com 5 unidades
(R$ 5,53 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
Produto sem venda online no momento.
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição Espátula plástica para uso em geral
Características:
- Fabricada em polipropileno (PP);
- Cor vermelho;
- Formato trapeizoidal;
- Área de contato flexível;
- Tamanhos disponíveis 4" e 5"
Aplicações:
- Aplicação de massa plástica, massa poliéster, massas em geral, adesivo de contato, graxas, selantes, colas, etc;
- Retirada de bolhas em adesivos e papéis de parede.
Principais Vantagens:
- Uso geral;
- Fabricado em polipropileno (PP);
- Resistente;
- Área de contato flexível.
Características:
- Fabricada em polipropileno (PP);
- Cor vermelho;
- Formato trapeizoidal;
- Área de contato flexível;
- Tamanhos disponíveis 4" e 5"
Aplicações:
- Aplicação de massa plástica, massa poliéster, massas em geral, adesivo de contato, graxas, selantes, colas, etc;
- Retirada de bolhas em adesivos e papéis de parede.
Principais Vantagens:
- Uso geral;
- Fabricado em polipropileno (PP);
- Resistente;
- Área de contato flexível.
Referências: Busca: 4065746806176
| Código interno | 0695940111 |
| SKU | 0695940111 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,165 kg |
| Altura | 2,0 cm |
| Largura | 13,0 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Diâmetro | 125 mm mm |
DIÂMETRO: 125 mm | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.


