Esponja Abras Mas Met Mad 100X70X25g 60
ESPONJA ABRAS MAS MET MAD 100X70X25 G60
Descrição do Produto:
Esponja de lixa tipo bloco, indicada para todos os tipos de trabalhos de lixamento e polimento. Ideal para trabalhos em perfis arredondados, cantos a 90°, superfícies planas em chapas, acabamento de perfis, partes de difícil acesso.
Características:
- Produzida com Grãos Abrasivos de Óxido de Alumínio fundido na espuma;
- Recomendada para trabalhos a seco, facilmente adaptável a todas as superfícies;
- Pode ser utilizada nas 4 faces da esponja;
- Material abrasivo não desprende da esponja;
- Pode ser lavada e seca a sombra para continuidade de utilização.
Aplicações:
- Indicada para qualquer superfície, tal como: aço carbono, aço inoxidável, alumínio, latão, bronze, fibra, plástico, madeira, gesso, massa corrida, massa poliéster, pinturas e revestimentos; ;
- Preparação e acabamento de peças plásticas e fibras, tais como: para-choques, tanques plásticos, etc;
- Pode ser utilizada para lixamento de massas, primers, preparação de chapas, entre outros;
- MDF, MDP, compensados, folheados naturais.
Principais Vantagens:
- Para uso em todos os tipos de metal e madeira;
- Executa trabalhos em locais de difícil acesso e diferentes formatos;
- Pode trabalhar a seco ou úmido;
- Material abrasivo não desprende da espuma;
- Maior conforto durante o lixamento.
Referências: Busca: 4061975966766 | Busca: 7891799463496
| Código interno | 0587100060 |
| SKU | 0587100060 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,030 kg |
| Altura | 2,7 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 10,2 cm |
| GRÃO | 60 |
Este produto ainda não possui avaliações.
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar


