
Wurth
Ferramenta Pneumática para Discos de Corte 3"
Cód: 07038530 · EAN: 4050641038005 · Un: UN
FERRAMENTA PNEUM PARA DISCO DE CORTE 3
Em estoque
R$ 1.113,84
em até 5x de R$ 222,77 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para corte de peças em locais de difícil acesso.
Características:
- Carcaça em Composite;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Capa protetora para disco o de corte.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Leve, compacto e de fácil manuseio.
Ferramenta pneumática de uso profissional utilizada para corte de peças em locais de difícil acesso.
Características:
- Carcaça em Composite;
- Alavanca de acionamento com trava de segurança;
- Capa protetora para disco o de corte.
Informações de Segurança:
- Antes de iniciar a operação da ferramenta pneumática, leia atentamente o manual de instruções;
- O não cumprimento das regras de segurança e precauções básicas, pode resultar em sérias lesões ao usuário;
- Mantenha o manual de instruções em um local de fácil acesso para consulta quando necessário.
Principais Vantagens:
- Baixo índice de manutenção;
- Leve, compacto e de fácil manuseio.
Referências: Busca: 4050641038005
| Código interno | 07038530 |
| SKU | 07038530 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,194 kg |
| Altura | 8,5 cm |
| Largura | 21,0 cm |
| Comprimento | 9,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Compatibilidade: Níple / Engate Alta Vazão; Mangueira / Carretel Pneumático; Conjunto regulador lubrifil; Disco de corte 3" (76mm) | Consumo Máximo de Ar: 14 - 396 (pcm - l/min) | Diâmetro do disco: (pol - mm) 3" - 76mm | Dimensões: 188 x 90 x 70 mm | Eixo Roscado: 3/8" | Entrada de Ar: 1/4" NPT | Mangueira de Ar: 3/8" - 10 (pol - mm) | Nível de Ruído: 90 dBA | Pressão de trabalho: 6.2 - 90 (bar - psi) | Velocidade Livre: (rpm) 20.000 | Vibração: < 2,5 m/s² | Garantia: 12 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Contrapeso Aço Colante 5gx4+10gx4
Cód: 0830155003
R$148,57
📦 Embalagem c/ 50 un
5x de R$ 29,71 sem juros
Em estoque


