
Wurth
FILME PARA MASCARAMENTO 5X125M
Cód: 0818106409 · EAN: 4099618039560 · Un: UN
FILME PARA MASCARAMENTO 5X125M
Em estoque
R$ 540,60
em até 5x de R$ 108,12 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos e rasgos. Fácil aplicação, rápido de instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade;
- Disponível na cor branca translúcida;
- Resiste a temperaturas de até 120°C por períodos de até 1 hora;
- Possui tratamento eletrostático para melhor aderência, se "moldando" em qualquer parte da superfície do veículo;
- Tratamento na parte externa do filme para aderir restos de tinta dispersados pelo ar durante o trabalho de pintura;
- Impermeável à tinta e outros líquidos.
Aplicações:
- Indicado para o mascaramento de veículos, garantindo rapidez no serviço e excelente impermeabilização;
- Pode ser utilizado na proteção de cabines de pintura. Restrições ;
- Evitar armazenar o filme diretamente em contato com o solo para evitar a perda do tratamento eletrostático e consequentemente perder também o poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Tratamento eletrostático para melhor adesão e "moldagem" na superfície;
- Fácil e rápido de aplicar;
- Mascaramento perfeito;
- Excelente proteção;
- Retenção da névoa da pintura.
Filme plástico especialmente desenvolvido para mascaramento de pinturas automotivas. Excelente impermeabilização e resistência contra furos e rasgos. Fácil aplicação, rápido de instalar, economiza até 50% do tempo do mascaramento.
Características:
- Fabricado em polietileno de alta densidade;
- Disponível na cor branca translúcida;
- Resiste a temperaturas de até 120°C por períodos de até 1 hora;
- Possui tratamento eletrostático para melhor aderência, se "moldando" em qualquer parte da superfície do veículo;
- Tratamento na parte externa do filme para aderir restos de tinta dispersados pelo ar durante o trabalho de pintura;
- Impermeável à tinta e outros líquidos.
Aplicações:
- Indicado para o mascaramento de veículos, garantindo rapidez no serviço e excelente impermeabilização;
- Pode ser utilizado na proteção de cabines de pintura. Restrições ;
- Evitar armazenar o filme diretamente em contato com o solo para evitar a perda do tratamento eletrostático e consequentemente perder também o poder de aderência.
Principais Vantagens:
- Tratamento eletrostático para melhor adesão e "moldagem" na superfície;
- Fácil e rápido de aplicar;
- Mascaramento perfeito;
- Excelente proteção;
- Retenção da névoa da pintura.
Referências: Busca: 4099618039560
| Código interno | 0818106409 |
| SKU | 0818106409 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 3,420 kg |
| Altura | 15,0 cm |
| Largura | 15,0 cm |
| Comprimento | 97,0 cm |
| Modelo | 5X125M |
MODELO: 5X125M | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 8 x 12 x 9mm
Cód: 0539008012
R$91,09
📦 Embalagem c/ 25 un
3x de R$ 30,36 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 16 x 27 x 9mm
Cód: 0539016027
R$109,20
📦 Embalagem c/ 25 un
4x de R$ 27,30 sem juros
Em estoque
Wurth
Abraçadeira Rosca sem Fim W9 Aço Carbono 50 x 70 x 9mm
Cód: 0539050070
R$152,78
📦 Embalagem c/ 25 un
5x de R$ 30,56 sem juros
Em estoque
Wurth
Vaku Light Massa de Poliéster Extra 750g
Cód: 0892660751
R$56,42
2x de R$ 28,21 sem juros
Em estoque
