Wurth
Fita de Papel para Drywall 50mm x 150m
Cód: 0894050151 · EAN: 4058794065145 · Un: UN
FITA DE PAPEL PARA DRYWALL 50MMX150M
Em estoque
R$ 157,06
em até 5x de R$ 31,41 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Fita de Papel micro poroso e micro perfurado utilizada para tratamento de juntas entre placas de Drywall em paredes e tetos. Permite a saída de ar evitando o surgimento de bolhas e possui dobra centralizada que serve como guia para aplicação correta sobre a junção das placas de Drywall.
Características:
- Possui dobra central para facilitar o correto posicionamento da fita sobre as duas placas;
- Facilita a saída do ar, evitando a formação de bolhas;
- Fita ligeiramente lixada para uma fixação mais rápida e precisa;
- Mantém a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras;
- Facilidade de aplicação e pode ser cortada com a mão;
- Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte;
- Aceita pintura após aplicada;
- Aceita aplicação de papel de parede diretamente sobre a fita.
Aplicações:
- Tratamento de junções de placas de Drywall;
- Tratamento de junções de placas cimentícias;
- Reparação de rachaduras em tetos e paredes.
Modo de usar:
- Aplicar uma camada de massa sobre a região da junta;
- Riscar o centro da junta com uma espátula;
- Aplicar a fita sobre a camada de massa coincidindo a dobra central com o risco da junta, garantindo a mesma largura de fita para cada lado da junta;
- Pressionar firmemente a fita, com o auxílio de uma desempenadeira ou espátula, para eliminar o excesso de massa e evitar bolhas, vazios ou enrugamentos;
- Aplicar o acabamento, massa ou papel de parede.
Principais Vantagens:
- Papel de alta resistência;
- Não permite a formação de bolhas;
- Fácil de cortar à mão;
- Vinco central para facilitar a aplicação.
Fita de Papel micro poroso e micro perfurado utilizada para tratamento de juntas entre placas de Drywall em paredes e tetos. Permite a saída de ar evitando o surgimento de bolhas e possui dobra centralizada que serve como guia para aplicação correta sobre a junção das placas de Drywall.
Características:
- Possui dobra central para facilitar o correto posicionamento da fita sobre as duas placas;
- Facilita a saída do ar, evitando a formação de bolhas;
- Fita ligeiramente lixada para uma fixação mais rápida e precisa;
- Mantém a flexibilidade do acabamento evitando trincas ou fissuras;
- Facilidade de aplicação e pode ser cortada com a mão;
- Praticidade no acabamento posterior com massa ou rejunte;
- Aceita pintura após aplicada;
- Aceita aplicação de papel de parede diretamente sobre a fita.
Aplicações:
- Tratamento de junções de placas de Drywall;
- Tratamento de junções de placas cimentícias;
- Reparação de rachaduras em tetos e paredes.
Modo de usar:
- Aplicar uma camada de massa sobre a região da junta;
- Riscar o centro da junta com uma espátula;
- Aplicar a fita sobre a camada de massa coincidindo a dobra central com o risco da junta, garantindo a mesma largura de fita para cada lado da junta;
- Pressionar firmemente a fita, com o auxílio de uma desempenadeira ou espátula, para eliminar o excesso de massa e evitar bolhas, vazios ou enrugamentos;
- Aplicar o acabamento, massa ou papel de parede.
Principais Vantagens:
- Papel de alta resistência;
- Não permite a formação de bolhas;
- Fácil de cortar à mão;
- Vinco central para facilitar a aplicação.
Referências: Busca: 4058794065145
| Código interno | 0894050151 |
| SKU | 0894050151 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,020 kg |
| Altura | 5,0 cm |
| Largura | 21,0 cm |
| Comprimento | 21,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Aplicação: Juntas em Drywall ou Placas Cimentícias e Rachaduras | Material: Papel Micro Poroso | Medidas: 50mm x 150m | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Bonder Plus 2g
Cód: 0893090002
R$30,00
📦 Embalagem c/ 12 un
Em estoque

