Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Fita Adesiva de Demarcação de Solo Vermelho 30m
Wurth

Fita Adesiva de Demarcação de Solo Vermelho 30m

Cód: 3877548030 · EAN: 7891799535377 · Un: UN

FITA DEMARCACAO DE SOLO VERM 48MMX30M

Em estoque
R$ 38,15
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Fita adesiva com alto poder de adesão, é composta por filme plástico vinílico, revestido de borracha natural. Ideal para demarcação de chão em áreas industriais e locais de circulação de pessoas. Possui ótima resistência à óleos e produtos químicos, aderindo bem sobre diversas superfícies.

Aplicações:

- Utilizada para demarcar áreas com risco de acidente;
- Sinalização de cancelas, colunas, pisos de garagens e estacionamento;
- Portas de vidro;
- Identificações e marcações em geral;
- Guia de tráfico;
- Delimitação de áreas de armazenagem

Restrições de Uso:

- Não deve ser aplicada em superfícies rugosas e porosas

Modo de Usar:

- A superfície a ser aplicada deve estar limpa, seca, isenta de pó, óleo ou graxas;
- Para uma boa aderência, deve-se aplicar uma pressão constante e uniforme na fita durante a aplicação;
- Recomenda-se que sejam feitos testes preliminares para verificar a compatibilidade da fita no solo;
- Mantenha o local livre de água e umidade por um período de 48 a 72hrs após a aplicação.

Principais Vantagens:

- Forte adesão inicial e ação prolongada;
- Ótima conformabilidade;
- Boa resistência química;
- Ótima resistência à abrasão.

Família: 12.09.0050
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799535377

Código interno3877548030
SKU3877548030
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,318 kg
Altura5,0 cm
Largura11,0 cm
Comprimento11,0 cm
DescriçãoVermelho 30m
Descrição: Vermelho 30m

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Terminal Elet Latao Fem Pq 0,3-1,0
Wurth
Terminal Elet Latao Fem Pq 0,3-1,0
Cód: 05585029
R$84,00
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 28,00 sem juros
Em estoque
Silicone Acético Premium 280ML/274G Cinza
Wurth
Silicone Acético Premium 280ML/274G Cinza
Cód: 0892302151
R$34,37
Em estoque
Silicone Acético Premium 280ML/274G Branco
Wurth
Silicone Acético Premium 280ML/274G Branco
Cód: 0892303151
R$34,37
Em estoque
Selante Cuba Fix Express 212ML/360G BRANCO
Wurth
Selante Cuba Fix Express 212ML/360G BRANCO
Cód: 0892327201
R$30,58
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 9 20 m
Cód: 0894909109
R$56,50
2x de R$ 28,25 sem juros
Em estoque