Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Fita Dupla Face Transparente 19 20 m
Wurth

Fita Dupla Face Transparente 19 20 m

Cód: 0894909319 · EAN: 4058794958195 · Un: UN

FITA DUPLA FACE CINZA 19MMX20M

Em estoque
R$ 86,08
em até 3x de R$ 28,69 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Fitas de Dupla Face compostas por adesivos e espumas acrílicas que apresentam grande resistência em aplicações internas e externas, bem como uma excelente adesão e conformação com a superfície, resistência a solventes, calor e umidade.

Características:

- Alto poder de adesão e conformação;
- Resistente à altas temperaturas, raios ultra violeta e agentes químicos;
- Podem substituir alguns tipos de fixação mecânica e realizar a união de muitos materiais plásticos.

Restrições de uso:

- Não utilizar em superfícies sujas e/ou com silicone em sua composição;
- Não utilizar para colagens estruturais.

Principais Vantagens:

- Substitui parafusos e rebites em aplicações não estruturais;
- Praticidade de aplicação;
- Proporciona colagem mesmo em áreas externas;
- Elimina problemas de vibração encontrados em fixações mecânicas, reduzindo ruído;
- Melhora a estética das superfícies fixadas, pois fica praticamente invisível;
- Garante alta performance de adesão nos mais variados tipos de substratos.

Aplicações:

- ;
- Fixação de chapas de alumínio e chapas laterais de ônibus;
- Frisos metálicos;
- Vidros em caixilhos;
- Espelhos;
- Painéis metálicos de fachadas;
- Comunicação visual;
- Fixação interna de peças em eletroeletrônicos;
- Luminosos em geral;
- Aplicações industriais onde a irregularidade das duas superfícies exija alta espessura

Família: 12.09.1980
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4058794958195 | Busca: Fita Banana | Busca: Fita Bananinha | Busca: Fita VHB

Código interno0894909319
SKU0894909319
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,339 kg
Altura2,0 cm
Largura19,0 cm
Comprimento19,0 cm
Comprimento20 m
Largura19
COMPRIMENTO: 20 m | LARGURA: 19 | Adesivo: Acrílico | Alongamento à Ruptura: 500 % | Pega inicial: Imediata | Resistência à Água: Alta | Resistência à Solventes: Média | Resistência a Temperatura: -40º a +100ºC | Sinônimo: Fita Banana, Fita Bananinha, Fita VHB | Superfície de Adesão: 35 (N/cm) | Temperatura de Aplicação: 5º a 40ºC | Tempo para Adesão Total: 24h | Tração à Ruptura: 0,7 MPa | Medidas: 19mm x 20m

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Fita Dupla Face Transparente 12 20 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 20 m
Cód: 0894909120
R$67,43
2x de R$ 33,72 sem juros
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 12 3 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 12 3 m
Cód: 0894909362
R$210,46
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 42,09 sem juros
Em estoque
Fita Dupla Face Transparente 19 3 m
Wurth
Fita Dupla Face Transparente 19 3 m
Cód: 0894909393
R$257,47
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 51,49 sem juros
Em estoque
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Wurth
Óculos de Segurança PRO com Haste INCOLOR
Cód: 0899300001
R$8,65
Em estoque
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$120,29
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 30,07 sem juros
Em estoque