Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Fluido de Freio 500ml DOT 3
Wurth

Fluido de Freio 500ml DOT 3

Cód: 0890009185 · EAN: 7891799544096 · Un: UN

FLUIDO DE FREIO DOT 3 500ML

Em estoque
R$ 38,51
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Produto desenvolvido para utilização no sistema hidráulico de freios de veículos linha leve. O Fluido DOT 4 também indicado para ser utilizado na embreagem hidráulica de veículos (linha leve e pesada).

Características:

DOT 3/DOT 4: ;
- Formulação normatizada para sistema hidráulico de frenagem de veículos automotivos;
- Atua como lubrificante e previne a corrosão de peças de todo o sistema; ;
- Atende os requisitos da Portaria INMETRO 456/2021; ;
- Tem elevado ponto de ebulição, resiste à alta temperatura; ;
- Garante a segurança do sistema de freios ;
- Não contém solvente.

Aplicações:

- DOT-3: Freios LINHA LEVE. Indicado para sistema hidráulico de freios;
- DOT-4: Freios/Embreagens LINHA LEVE e PESADA. Indicado para sistema hidráulico de freios e embreagens de automóveis, caminhões, ônibus, pick-ups e tratores.

Restrições de Uso:

- Não misture com outros produtos ou fluidos velhos;
- Não utilizar água para completar o reservatório do fluido de freio.

Modo de Usar:

- Substituir o líquido do veículo conforme manual do fabricante, na ausência dessa recomendação trocar a cada 12 meses ou a cada 10.000 km;
- Se necessário complete o reservatório entre períodos de troca;
- Verifique o nível de fluído de freios uma vez ao mês.

Principais Vantagens:

- Atua como lubrificante do sistema de freio;
- Garante a segurança do sistema de freios;
- Aumenta a vida útil dos componentes do sistema;
- Não provoca corrosão nas superfícies metálicas;
- Base sintética, não ataca borrachas, anéis e gaxetas.

Família: 12.01.0290
Ficha Técnica: Baixar PDF
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799544096

Código interno0890009185
SKU0890009185
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,610 kg
Altura18,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento7,0 cm
Modelo3
MODELO: 3 | Base Química: Mistura de Glicóis (Sintético), Inibidores de Corrosão/Oxidação | Composição: 24 Unidades | Cor: Azul | Densidade: 1,135 (à 20°C) | Embalagem: 500ml | PH à 20°C: 8,0 | Ponto de Ebulição: > 205°C

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Fluido de Freio 500ml DOT 4
Wurth
Fluido de Freio 500ml DOT 4
Cód: 0890009195
R$45,98
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Wurth
Descarbonizante PRO Limpa TBI/ - Corpo de Borboleta 300ml
Cód: 0893100310
R$27,01
Em estoque
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos FLUIDO DE RADIADOR ROSA 1L
Cód: 0893556010
R$190,32
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 38,06 sem juros
Em estoque
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos SOLUCAO ARREF 33% ROSADA - 1L
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos SOLUCAO ARREF 33% ROSADA - 1L
Cód: 0893556238
R$238,80
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 47,76 sem juros
Em estoque