


Wurth
Flushing 500ml
Cód: 0893558501 · EAN: 4050641349903 · Un: UN
FLUSHING 500ML
Em estoque
R$ 63,25
em até 2x de R$ 31,63 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Flushing para limpeza e descontaminação do sistema de lubrificação do motor. Produto formulado com uma mistura de solventes e redutores de atrito com alto poder desincrustante e desengraxante.Características:- Remove goma, verniz, borras e resíduos do óleo usado que se depositam no cárter e nas paredes interna do motor;- Dissolução em partículas sólidas evitando o entupimento dos canais de lubrificação e peneira da bomba de óleo durante a limpeza;- Evita contaminação do óleo novo, aumentando o seu tempo útil e garantindo suas propriedades de proteção por mais tempo;- Promove a desobstrução de todo sistema de lubrificação do motor;- Contém aditivo anti-desgaste que ajuda a proteger as superfícies do motor durante e após a limpeza;- Não danifica as vedações.Aplicações:- Motores a Gasolina, Flex, Alcool, Diesel e GNV.Restrições de Uso:- Não utilize o produto em motores de veículos que possuam elevado consumo de óleo lubrificante ou folga de bronzinas (motor rajando). Obs: em caso de carbonização elevada, recomendase fazer a limpeza interna mecanicamente (limpeza do pescador).Modo de Usar:- Adicione o conteúdo da embalagem no óleo antigo do motor em temperatura normal de trabalho (+- 90ºC);- Deixe o veículo funcionando em marcha lenta por aproximadamente 15 minutos;- Esgote totalmente o óleo antigo ;- Troque o filtro lubrificante e coloque e coloque óleo novo;- Obs: 500 ml é suficiente para 6 litros de óleo ;- Para motores com capacidade acima de 6 litros, utilizar 1.000ml.Principais Vantagens:- Não danifica as vedações;- Remove goma, verniz, borras e resíduos do óleo ;- Evita contaminação do óleo novo;- Base solvente, dissolve a borra em partículas evitando o entupimento dos canais internos do motor.
FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/16-12-2024/FISPQ/parte1/FLUSHING%20%2808935582_%200893558501%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/23-02-2023/12.02.0130/12.02.0130%20%281%29.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.0130
Referências: Busca: 4050641349903
| Código interno | 0893558501 |
| SKU | 0893558501 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,533 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 6,0 cm |
| Aplicações | Motores a Gasolina, Flex, Álcool, Diesel e GNV |
| Embalagem | 500ml |
Aplicações: Motores a Gasolina, Flex, Álcool, Diesel e GNV | Embalagem: 500ml
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
6x de R$ 27,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Aditivo Diesel Injection Cleaner 200 ML
Cód: 0893182200
R$53,90
2x de R$ 26,95 sem juros
Em estoque


