Wurth
FRESA ALUMINIO PVC MEDIA 5X35X80X8MM
Cód: 0612053580 · EAN: 7891799477325 · Un: UN
FRESA ALUMINIO PVC MEDIA 5X35X80X8MM
Em estoque
R$ 174,55
em até 5x de R$ 34,91 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
- Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.
Características:
- Fabricado em aço rápido HSS (M2);
- Encaixe cilíndrico;
- Disponível nos diâmetros de 4 a10mm;
- 3 modelos disponíveis: curta, média e longa;
Velocidade de trabalho recomendada:
- Plásticos de baixa dureza: De 12.000 até 18.000 RPM;
- Plásticos de média/alta dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.
Aplicações:
- Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas;
- Espessura máxima do material a fresar: 4mm.
Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto:
- Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alta resistência;
- Pode ser usado em perfis até 4mm.
- Fresa para alumínio e PVC que permite efetuar furos de diversas configurações em perfis em alumínio, ligas de metal e PVC.
Características:
- Fabricado em aço rápido HSS (M2);
- Encaixe cilíndrico;
- Disponível nos diâmetros de 4 a10mm;
- 3 modelos disponíveis: curta, média e longa;
Velocidade de trabalho recomendada:
- Plásticos de baixa dureza: De 12.000 até 18.000 RPM;
- Plásticos de média/alta dureza: De 12.000 até 18.000 RPM.
Aplicações:
- Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas;
- Espessura máxima do material a fresar: 4mm.
Informação de segurança, limpeza do produto e manuseio do produto:
- Use sempre equipamentos de proteção como óculos de proteção, luvas e máscaras;
- Tenha atenção às instruções de segurança e procedimentos de higiene recomendados.
Principais Vantagens:
- Alta resistência;
- Pode ser usado em perfis até 4mm.
Referências: Busca: 7891799477325
| Código interno | 0612053580 |
| SKU | 0612053580 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,023 kg |
| Altura | 1,3 cm |
| Largura | 1,3 cm |
| Comprimento | 8,2 cm |
| Diâmetro | 5mm mm |
| Composições | Unitário |
| Materiais | Aço Rápido |
| Produtos Associados | Óleo de corte; Escova de vedação; EPI. |
| Aplicações | Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas |
| Comprimento Total | 80mm |
| Modelos | Média |
| Ponta | 16mm |
| Comprimento da Haste | 35mm |
| Diâmetro da Haste | 8mm |
| Observações | Espessura máxima do material a fresar 4mm |
Aplicações: Em perfis de alumínio e PVC e ligas metálicas | Composições: Unitário | Comprimento da Haste: 35mm | Comprimento Total: 80mm | Diâmetro da Haste: 8mm | Diâmetro: 5mm | Materiais: Aço Rápido | Modelos: Média | Observações: Espessura máxima do material a fresar 4mm | Ponta: 16mm | Produtos Associados: Óleo de corte; Escova de vedação; EPI.
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Parafuso Auto-Atarraxante Cabeça Chata Philips Zincado Branco DIN7982 16 mm 16 mm
Cód: 0123242016
R$31,95
📦 Embalagem c/ 250 un
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm
Cód: 0614176001
R$91,94
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 110mm Médio
Cód: 0614176102
R$153,17
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 30,63 sem juros
Em estoque

