Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Furadeira Elétrica sem Impacto WFP450-2 3/8" 450W 220V Furadeira Elétrica sem Impacto WFP450-2 3/8" 450W 220V
Wurth

Furadeira Elétrica sem Impacto WFP450-2 3/8" 450W 220V Furadeira Elétrica sem Impacto WFP450-2 3/8" 450W 220V

Cód: 0702450220 · EAN: 7891799460013 · Un: UN

FURADEIRA ELETRICA 3/8 450W 220V WFP450-2

Em estoque
R$ 917,78
em até 5x de R$ 183,56 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

As escovas de carvão são responsáveis por conduzir a corrente elétrica de uma parte estática, para uma parte rotativa da ferramenta sofrendo desgaste neste processo e necessitando a reposição por escovas novas com regularidade.

Principais Vantagens:

- Reposição das escovas originais de ferramentas elétricas;
- Blister para armazenagem e exposição no ponto de vendas;
- Diversos modelos para diversas ferramentas.

Modo de Usar:

- Garantir que a ferramenta ou equipamento em manutenção esteja desenergizado, ou seja, desconectado da rede elétrica ou sem bateria;
- Abrir o compartimento do conjunto coletor/escovas;
- Desligar os fios de ligação, identificar e garantir que sejam religados na mesma posição;
- Remover as escovas usadas e observar a posição no porta-escovas;
- Montar as escovas novas na caixa do porta-escovas na mesma posição em que foram removidas as usadas;
- Religar os fios nos terminais;
- Conferir a pressão da escova no coletor com um simples movimento de baixo para cima percebendo que a mesma está devidamente em contato com o coletor;
- Fechar o compartimento;
- Obs: estas são apenas informações gerais. O processo de troca das escovas pode variar de equipamento para equipamento. Em caso de dúvida, consultar o manual do equipamento ou um assistente técnico autorizado da marca.

Família: 09.01.2022
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799460013

Código interno0702450220
SKU0702450220
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso1,726 kg
Altura7,5 cm
Largura26,0 cm
Comprimento28,0 cm
DescriçãoFuradeira Elétrica sem Impacto WFP450-2 3/8" 450W 220V
DESCRIÇÃO: Furadeira Elétrica sem Impacto WFP450-2 3/8" 450W 220V | Capacidade de Perfuração: Ø 18mm (madeira) e 10mm (metais) | Certificação: Fabricado conforme a norma IEC / EN 60745-2-1 | Classe de Proteção: II | Comprimento do Cabo: 2,0 m | Mandril: Mandril de aperto rápido (3/8" - 10mm) | Potência: 450 W | Produtos Associados: Brocas; Bits; Adaptador magnético para bits; Luvas / óculos de proteção. | Referência: WFP450-2 | Velocidade sem Carga: 0 - 3.000 min-¹ | Voltagem: 220 V | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

FLUIDO DE FREIO DOT 500ML 4
Wurth
FLUIDO DE FREIO DOT 500ML 4
Cód: 0890009195
R$55,18
2x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque
AUTO FRESH GEL CITRUS 60G
Wurth
AUTO FRESH GEL CITRUS 60G
Cód: 0893600021
R$364,56
📦 Embalagem c/ 24 un
5x de R$ 72,91 sem juros
Em estoque
Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V
Wurth
Soprador Térmico STW 1800 1800W 220V
Cód: 5717019040
R$551,60
5x de R$ 110,32 sem juros
Em estoque
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos ADITIVO ARREF ROSA-1L SUPER CONC
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos ADITIVO ARREF ROSA-1L SUPER CONC
Cód: 5861500112
R$606,36
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 121,27 sem juros
Em estoque