Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Garra Negativa 300A para Inversor de Solda ARC 200
Wurth

Garra Negativa 300A para Inversor de Solda ARC 200

Cód: 0984595003 · EAN: 7891799460242 · Un: UN

GARRA NEGATIVA 300A INVERSOR ARC 200

Em estoque
R$ 75,14
em até 3x de R$ 25,05 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Garra Negativa 300A para Inversor de Solda ARC 200.

Aplicação:

- Soldagem de materiais ferrosos e suas respectivas ligas e aço inox.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto.

Informações de segurança, limpeza e manuseio do produto

- Antes de instalar o equipamento, o usuário deverá fazer uma avaliação na área, quanto às condições físicas, elétricas e magnéticas, buscando identificar possíveis fatores que possam gerar problemas ao equipamento ou usuário e às pessoas em torno da área;
- Antes de iniciar o uso, ler obrigatoriamente o manual de instruções.

Recomendações de segurança:

- Antes de iniciar a limpeza e inspeção, desconectar o equipamento da rede elétrica e seguir as orientações do manual de instruções.

Família: 09.05.1930
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799460242 | Busca: Garra pra Máquina de Solda

Código interno0984595003
SKU0984595003
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,124 kg
Altura3,0 cm
Largura7,0 cm
Comprimento18,0 cm
ModeloGARRA NEGATIVA 300A 200
MODELO: GARRA NEGATIVA 300A 200 | Corrente: 300 A | Produtos Associados: Inversor de Solda ARC 200 | Garantia: 3 Meses | Sinônimo: Garra pra Máquina de Solda | Certificações: Norma IEC 60974 - 1

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

-11% Impermeabilizante para Tecidos e Estofados - Impermax 300ml
Wurth
Impermeabilizante para Tecidos e Estofados - Impermax 300ml
Cód: 0893032301
R$ 44,65
R$39,90
Em estoque
Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g
Wurth
Adesivo Epóxi Rápido ESR 16g
Cód: 0893480130
R$25,37
Indisponível
-13% Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.8
Wurth
Luva Nitrílica Descartável Preta Tam.8
Cód: 0899470251
R$ 98,78
R$85,90
📦 Embalagem c/ 100 un
3x de R$ 28,63 sem juros
Em estoque
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 5L
Wurth
Shampoo Automotivo com Cera SHW2 5L
Cód: 389069
R$146,80
5x de R$ 29,36 sem juros
Em estoque