
Wurth
Grampo Forro Porta-Malas Hb20/Hb20 sem Hb20X 12/19
Cód: 0500900414 · EAN: 7899822009079 · Un: UN
GRAMPO FORRO P.MALAS HB20 HB/SEDAN 12-19
Em estoque
R$ 55,60
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 5,56 por unidade)
em até 2x de R$ 27,80 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822009079
| Código interno | 0500900414 |
| SKU | 0500900414 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Grampo Para-Barro Fiesta/Ecosport/Novo Ka
Cód: 0500900182
R$92,70
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 30,90 sem juros
Em estoque
Wurth
Porca Rap M6X16AH24 Para-Choque Audi/Bmw/Citroen/Fiat/Vw
Cód: 0500900319
R$114,10
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 28,53 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Moldura Para-Lama Jeep Compass - Branco com Espuma
Cód: 0500900413
R$74,50
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 37,25 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Para-Choque Bmw/Mini Cooper Tds Modelos
Cód: 0500900681
R$77,30
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 25,77 sem juros
Em estoque
