Wurth
Grampo Forro Porta Azera 05-16/Elantra 00-16/Hb20 12-21
Cód: 0500900470 · EAN: 7899822015636 · Un: UN
GRAMPO FORRO PORTA AZERA/ELANTRA/HB20
Em estoque
R$ 70,10
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,01 por unidade)
em até 2x de R$ 35,05 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822015636
| Código interno | 0500900470 |
| SKU | 0500900470 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PORCA RAPIDA GRAMPO FRISO DO PARABARRO - AZUL GRANDE
Cód: 0500900010
R$57,20
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 28,60 sem juros
Em estoque
Wurth
PORCA RAPIDA GRAMPO DE FIXACAO DO PARACHOQUE
Cód: 0500900013
R$32,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Bucha Para-Choque Corolla/Rav4
Cód: 0500900371
R$68,80
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 34,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Mold Para Lama Cacam Strada NV/Toro 16-20 Emabalagem
Cód: 0500900488
R$96,90
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 32,30 sem juros
Em estoque
