Wurth
Grampo Moldura Para-Lama L200 Sport/Triton/Paj/Paj Dakar Azul
Cód: 0500900416 · EAN: 7899822009109 · Un: UN
GRAMPO MOLD P.LAMA L200 TRITON/PAJ/DAKAR
Em estoque
R$ 48,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 4,80 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822009109
| Código interno | 0500900416 |
| SKU | 0500900416 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Po Sext Cl6 MA PLD DIN934 8 1,25
Cód: 03100008
R$66,03
📦 Embalagem c/ 200 un
2x de R$ 33,02 sem juros
Em estoque
Wurth
PORCA RAPIDA REBITE DA GRADE DO RADIADOR
Cód: 0501129003
R$61,30
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 30,65 sem juros
Em estoque


