Wurth
Grampo Azul Moldura Para-Lama Traseiro Renegade 16-21
Cód: 0500900481 · EAN: 7899822016312 · Un: UN
GRAMPO MOLD P.LAMA TRAS RENEGADE 16-21
Em estoque
R$ 131,70
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 13,17 por unidade)
em até 5x de R$ 26,34 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822016312
| Código interno | 0500900481 |
| SKU | 0500900481 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Paraf 6,3X19 Para-Choque Fiesta/Gol/Corolla Preto
Cód: 0500900296
R$60,80
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 30,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Paraf M6AH24 Para-Choque Palio/Uno/Civi com Fit
Cód: 0500900299
R$79,10
📦 Embalagem c/ 10 un
3x de R$ 26,37 sem juros
Em estoque
Wurth
Grampo Moldura Para-Lama Jeep Compass - Branco com Espuma
Cód: 0500900413
R$74,50
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 37,25 sem juros
Em estoque

