Wurth
Grampo Carpete Classe A-B-E -10/Cls-10/Porta Traseiro Sprinter
Cód: 0500900714 · EAN: 7899822016077 · Un: UN
GRAMPO PAINEL PORTA TRAS SPRINTER 01-19
Em estoque
R$ 86,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 8,60 por unidade)
em até 3x de R$ 28,67 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822016077
| Código interno | 0500900714 |
| SKU | 0500900714 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,002 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
PORCA RAPIDA GRAMPO DE FIXACAO DO PARACHOQUE
Cód: 0500900013
R$32,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
PORCA RAPIDA REBITE RETENTOR DA VARETA DO CAPO
Cód: 0500900028
R$65,90
📦 Embalagem c/ 10 un
2x de R$ 32,95 sem juros
Em estoque
Wurth
PORCA RAPIDA REBITE DE FIXACAO DO PARACHOQUE
Cód: 0500900034
R$28,40
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Wurth
Bucha Porta Civi com Creta/City/Fit/Hb20
Cód: 0500900267
R$45,70
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
