Wurth
Grampo Preto Grade Radiador/Para-Choque Dianteira Amarok 10-20
Cód: 0500900480 · EAN: 7899822016268 · Un: UN
GRAMPO PTO GRADE/P.CHOQUE AMAROK 10-21
Em estoque
R$ 72,00
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 7,20 por unidade)
em até 2x de R$ 36,00 sem juros · ou à vista no Pix
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Referências: Busca: 7899822016268
| Código interno | 0500900480 |
| SKU | 0500900480 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,001 kg |
| Altura | 3,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 8,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402
R$182,22
5x de R$ 36,44 sem juros
Em estoque
Wurth
Fluidos para Radiador, Soluções e Aditivos de Arrefecimento - Orgânicos ADITIVO DE RADIADOR ROSA 1L
Cód: 0893556120
R$366,96
📦 Embalagem c/ 12 un
5x de R$ 73,39 sem juros
Em estoque
Wurth
Estabilizador de Combustível OWD Power Diesel OWD POWER ESTABILIZ COMB 100ML
Cód: 0893567201
R$49,64
Em estoque