Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Grampo com Pino Pressão Universal 5,50 x 11,0 x 10,0 - Cinza Claro
Wurth

Grampo com Pino Pressão Universal 5,50 x 11,0 x 10,0 - Cinza Claro

Cód: 0500900454 · EAN: 7899822013441 · Un: UN

GRAMPO TAMPA-FURO UNIV 5.8MM CZA CLARO

Em estoque
R$ 14,80
📦 Embalagem com 10 unidades
(R$ 1,48 por unidade)
à vista no Pix ou no cartão
embalagem(ns) c/ 10 UN cada
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Veja o desenho da peça em 3D clicando aqui

Fixadores são dispositivos que unem ou fixam mecanicamente dois ou mais objetos. No caso dos fixadores automotivos, são prendedores usados para criar juntas não permanentes, isto é, juntas que podem ser removidas ou desmontadas sem danificar os componentes do veículo.
As categorias de fixadores presentes neste catálogo são: Grampos, Buchas, Rebites, Parafusos, Porcas Rápidas, Grampos Metálicos e Tampões.
Família: Não Informado
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 10 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7899822013441

Código interno0500900454
SKU0500900454
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,001 kg
Altura3,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento8,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

PORCA RAPIDA ANTI-RUIDO PRETO
Wurth
PORCA RAPIDA ANTI-RUIDO PRETO
Cód: 0500900022
R$10,60
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque
Lâmpada Automotiva H4 12 V
Wurth
Lâmpada Automotiva H4 12 V
Cód: 07201101
R$25,34
Indisponível
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Pano de Microfibra 35 cm 35 cm
Wurth
Pano de Microfibra 35 cm 35 cm
Cód: 0899900103
R$23,55
Em estoque
PORCA RAPIDA PO PLASTICA LANTERNA PAINEL E PLACA
Wurth
PORCA RAPIDA PO PLASTICA LANTERNA PAINEL E PLACA
Cód: 1500056
R$7,60
📦 Embalagem c/ 10 un
Em estoque