
Wurth
GRAXA LITIO DE BISSULFETO MOLIBDENIO 1 KG
Cód: 0890401621 · EAN: 4053479021126 · Un: UN
GRAXA LITIO DE BISSULFETO MOLIBDENIO 1KG
Em estoque
R$ 265,02
em até 10x de R$ 26,50 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:A graxa GBM-2 é um lubrificante de alta resistência e estabilidade mecânica. A base de espessante inorgânico de óleos básicos minerais parafínicos, aditivos e bissulfeto de molibdênio. Possui resistência à água, com aditivação especial contra oxidação e corrosão, inibe a aderência de pó no equipamento e reduz o atrito. Proporciona excelente resistência à carga, prevenindo de forma eficaz o desgaste prematuro de peças e equipamentos. Indicada para longos períodos de trabalho, em pontos que necessitem de uma graxa de extrema estabilidade, e para lubrificação de engrenagens abertas devido seu alto poder de aderência. Resiste a temperatura de -35 a 250ºC.Características:- Alta resistência e estabilidade mecânica;- Possui Bissulfeto de Molibdênio;- Resistente à água;- Alta adesividade;- Reduz o atrito.Aplicações:- Rolamentos diversos;- Mancais de deslizamento;- Transmissões homocinéticas;- Eixos diversos;- Pivôs;- Guias lineares;- Buchas e roldanas;- Equipamentos de indústria naval, terraplanagem, etc;- Recomendada para montagem e amaciamento de máquinas novas.Modo de Usar:- Limpe a superfície a ser lubrificada;- Com o auxílio de uma espátula ou pincel, aplique a quantidade adequada no local a ser lubrificado.Principais Vantagens:- Evita travamento e reduz atrito;- Evita oxidação e corrosão de equipamentos e peças;- Indicado para engrenagens abertas;- Aumenta a vida útil do equipamento.
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/16-05-2025/GRAXA%20L%C3%8DTIO%20DE%20BISSULFETO%20MOLIBD%C3%8ANIO%20%280890401621%29.pdf#detalhes | Ficha Técnica: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/14-12-2022/12.01.0190/12.01.0190__GBM_2_GRAXA_DE_LITIO.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.01.0190
Referências: Busca: 4053479021126
| Código interno | 0890401621 |
| SKU | 0890401621 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,100 kg |
| Altura | 16,8 cm |
| Largura | 10,5 cm |
| Comprimento | 10,5 cm |
| Cor | Preto |
| Temperatura de Trabalho | -35ºC a +135ºC |
| Embalagem | 1kg |
| Peso | 1 KG |
| Base | Mineral de sabão de Lítio |
| Aspecto | Pastoso |
| Consistência | NLGI2 |
| Ponto de Gota | 190ºC |
| Penetração Trabalhada | 265 - 295 |
| Espessante | Bissulfeto de Molibdênio |
Cor: Preto | Embalagem: 1 kg | Base: Mineral de sabão de Lítio | Aspecto: Pastoso | Temperatura de Trabalho: -35ºC a +135ºC | Consistência: NLGI2 | Ponto de Gota: 190ºC | Penetração Trabalhada: 265 - 295 | Espessante: Bissulfeto de Molibdênio | PESO: 1 KG
Este produto ainda não possui avaliações.



