Wurth
Óleo Lubrificante HHS 5000 500ml
Cód: 08931063 · EAN: 7891799268367 · Un: UN
HHS 5000 500 ML
Em estoque
R$ 234,46
em até 5x de R$ 46,89 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
HHS 5000 é um óleo lubrificante totalmente sintético de baixa viscosidade, resistente a temperatura, com elevada capacidade de penetração em locais de difícil acesso. Proporciona proteção duradoura. Possuí PTFE que garante lubrificação extra no local aplicado.
Características:
- Elevado poder de penetração, sendo indicado para lubrificação de pontos não visíveis e de difícil acesso;
- Possui em sua formulação PTFE que atua como lubrificante de segurança, pois cria uma película extra de lubrificação que atua momentaneamente, caso a relubrificação não seja feita no tempo adequado;
- Proteção duradoura contra corrosão;
- Fácil aplicação e manutenção, pois após o consumo do lubrificante, o mesmo não gera ou deixa resíduos de borra;
- Não possui silicones, reninas e ácidos na composição;
- Resistente a jato d´água, água salgada, ácidos fracos e álcalis;
- Não agride superfícies pintadas;
- Altamente compatível com a maioria dos plásticos e borrachas (O-rings);
- Resistência a temperatura: -20 a +200 ºC (com picos de até +250ºC).
Aplicações:
- Adequado para lubrificação em pequenas folgas e em cargas de alta temperatura;
- Lubrificação de difícil acesso que necessitam de resistência térmica, como: conexões de válvulas, rolamentos internos, correntes com pressões térmicas e corrediças;
- Indicado para uso em locais onde não se possa utilizar óleos e graxas, graxas escuras à base de bissulfeto de molibdênio ou grafite como lubrificante;
- Proteção antioxidante e lubrificação por longo período em mecanismos, ferramentas e máquinas operatrizes e de usinagem, tais como cone de plásticos, porta ferramentas, matrizes, guias, entre outros.
HHS 5000 é um óleo lubrificante totalmente sintético de baixa viscosidade, resistente a temperatura, com elevada capacidade de penetração em locais de difícil acesso. Proporciona proteção duradoura. Possuí PTFE que garante lubrificação extra no local aplicado.
Características:
- Elevado poder de penetração, sendo indicado para lubrificação de pontos não visíveis e de difícil acesso;
- Possui em sua formulação PTFE que atua como lubrificante de segurança, pois cria uma película extra de lubrificação que atua momentaneamente, caso a relubrificação não seja feita no tempo adequado;
- Proteção duradoura contra corrosão;
- Fácil aplicação e manutenção, pois após o consumo do lubrificante, o mesmo não gera ou deixa resíduos de borra;
- Não possui silicones, reninas e ácidos na composição;
- Resistente a jato d´água, água salgada, ácidos fracos e álcalis;
- Não agride superfícies pintadas;
- Altamente compatível com a maioria dos plásticos e borrachas (O-rings);
- Resistência a temperatura: -20 a +200 ºC (com picos de até +250ºC).
Aplicações:
- Adequado para lubrificação em pequenas folgas e em cargas de alta temperatura;
- Lubrificação de difícil acesso que necessitam de resistência térmica, como: conexões de válvulas, rolamentos internos, correntes com pressões térmicas e corrediças;
- Indicado para uso em locais onde não se possa utilizar óleos e graxas, graxas escuras à base de bissulfeto de molibdênio ou grafite como lubrificante;
- Proteção antioxidante e lubrificação por longo período em mecanismos, ferramentas e máquinas operatrizes e de usinagem, tais como cone de plásticos, porta ferramentas, matrizes, guias, entre outros.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Família: 12.01.1960
Referências: Busca: 7891799268367
| Código interno | 08931063 |
| SKU | 08931063 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,450 kg |
| Altura | 23,0 cm |
| Largura | 10,0 cm |
| Comprimento | 4,5 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Base Química: Hidrocarbonetos sintéticos | Cor: Transparente | Odor: Característico | Ponto de Fulgor: > 240 ºC (do ingrediente ativo) | Resistência a Temperatura: -20 a + 200 ºC | Temperatura Temporária: 250 °C | Viscosidade do óleo: 30 mm/s a 40ºC e 0,807 g/cm³ a 20°C
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
GBM-2 Graxa de Lítio com Bissulfeto de Molibdênio 1kg 1 KG
Cód: 0890401621
R$234,11
5x de R$ 46,82 sem juros
Em estoque
-22%
Wurth
Graxa Líquida HHS 2000 200ml
Cód: 0893106002
R$ 76,38
R$59,90
2x de R$ 29,95 sem juros
Em estoque
