
Wurth
LIMPADOR UNIVERSAL 5L
Cód: 0893118861 · EAN: 7891799472962 · Un: UN
LIMPADOR UNIVERSAL 5L
Em estoque
R$ 198,08
em até 7x de R$ 28,30 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O limpador universal é um produto alcalino, biodegradável formulado com a tecnologia de flotação de partículas, que consiste na separação de partículas de uma mistura sólida (sujidade), mediante a formação de espuma (ação tensoativa), permitindo assim a remoção da sujeira mesmo em locais de difícil acesso, tais como: fibras e ranhuras. O limpador universal pode ser utilizado em todos os tipos de superfície e é eficiente em todos os tipos de sujidade como: graxas, óleos, gorduras, fuligem, batom, sangue e resíduos orgânicos.Características:- Produto recomendado para estofados e limpeza interna de veículos, caminhões e ônibus;- Remove as sujidades mais difíceis tais como: sangue, óleos e graxas;- Pode ser utilizado para limpeza de comandos eletrônicos;- Evita desgaste das superfícies;- Facilidade na limpeza;- Produto biodegradável;- Não ataca plásticos e borrachas;- Produto altamente concentrado;- Base alcalina: ação detergente superficial e imediata;- Efeito antiestático.Aplicações:- Limpeza de estofados e parte interna de veículos, ;- caminhões e ônibus;- Limpeza de superfícies encardidas com óleo, graxa e ;- fuligens;- Remoção de restos de adesivos e colas;- Limpeza geral nos mais diversos materiais como plásticos, ;- madeiras, metais, vidro, estofados, tecidos, borrachas, ;- carpetes, tapetes, louças, azulejo, etc;- Ideal para limpeza de móveis e superfícies de trabalho.Principais Vantagens:- Produto recomendado para estofados e limpeza interna de veículos, caminhões e ônibus;- Remove as sujidades mais difíceis tais como: sangue, óleos e graxas;- Pode ser utilizado para limpeza de comandos eletrônicos;- Remove restos de adesivo;- Alto poder tensoativo - evita desgastes da superfície.
FISPQ/FDS: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/06-03-2023/7492522.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L4/0893118861.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.1970
Referências: Busca: 7891799472962
| Código interno | 0893118861 |
| SKU | 0893118861 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,260 kg |
| Altura | 28,0 cm |
| Largura | 19,0 cm |
| Comprimento | 13,5 cm |
| Cor | Incolor |
| Embalagem | 5L |
| Odor | Característico |
| Solubilidade | Miscível em água, álcoois e cetonas |
| pH | 9,0 a 10,0 (sol. a 1%) |
| Aparência | Líquido translúcido |
| Modelo | 5L |
Cor: Incolor | Embalagem: 5L | Aparência: Líquido translúcido | Solubilidade: Miscível em água, álcoois e cetonas | Odor: Característico | pH: 9,0 a 10,0 (sol. a 1%) | MODELO: 5L
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
W-CL GRAXA DE COMPLEXO DE LITIO 1 KG
Cód: 08934052
R$235,09
9x de R$ 26,12 sem juros
Em estoque


