
Wurth
W-CL GRAXA DE COMPLEXO DE LITIO 1 KG
Cód: 08934052 · EAN: 7891799401481 · Un: UN
W-CL GRAXA DE COMPLEXO DE LITIO 1KG
Em estoque
R$ 235,09
em até 9x de R$ 26,12 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:É uma graxa formulada a base de sabão de complexo de lítio, óleos minerais e aditivos antioxidante, anticorrosivo, antidesgaste e extrema pressão. Garante alta estabilidade ao cisalhamento e permite sua utilização em temperaturas elevadas, além de suportar grandes cargas e choques, inibindo o desgaste excessivo das peças. Proporciona ótima resistência à oxidação, garante proteção para as peças lubrificadas contra corrosão.Características:- Graxa para altas temperaturas;- Resistência à temperatura: -10ºC à +220ºC (pico+250ºC);- Aditivos de extrema pressão (EP);- Alto poder de aderência;- Resistência mecânica ao envelhecimento e cisalhamento (rompimento);- Propriedades anti-desgaste e fricção;- Anti-corrosão e ferrugem;- Resistente à água;- Reduz o custo e o tempo de manutenção;- Coloração que permite fácil identificação no uso, impedindo contaminações ou misturas;- Produto registrado na ANP - Agência Nacional do Petróleo.Aplicações:- Recomendado para lubrificação em mancais de rolamento ou deslizamento, engrenagens e acoplamentos nas indústrias em geral, articulação e cubos de rodas automotivos.Modo de Usar:- Com um pincel ou espátula, pegue a quantidade necessária e aplique diretamente na superfície a ser lubrificada;- O produto poderá ser aplicado com engraxadeira manual ou pneumática. Informação de segurança, limpeza e manuseio do produto ;- Não comer, beber ou fumar durante o manuseio do produto;- Utilizar os EPI's indicados para a aplicação;- Evitar qualquer contato com os olhos. Evitar o contato com a pele. Não ingerir;- Informações mais detalhadas poderão ser obtidas na ficha de segurança do produto através do site www.wurth.com.br/produtos. Condição de armazenamento e prazo de validade ;- Não reutilizar a embalagem;- Manter o produto fechado e em sua embalagem original;- Armazenar ao abrigo de sol e chuva;- Mantenha fora de alcance de crianças e animais;- Não armazenar junto a alimentos, bebidas ou medicamentos, mesmos os destinados a animais;- Armazene longe de fontes de calor;- Não armazenar em local úmido e com temperatura superior a +50°C;- Validade: 36 meses a partir da data de fabricação. Informações adicionais:- Penetração não trabalhada;- Análise padronizada que determina a consistência da Graxa antes do uso, com a amostra não preparada;- Penetração trabalhada 60x;- Análise padronizada que determina a consistência da graxa após a mesma ser submetida a 60 golpes em um aparelho padronizado;- Ponto de gota;- É a temperatura na qual o produto torna-se fluido, capaz de gotejar. Esse valor é obtido através um ensaio controlado, com um dispositivo especial;-Four ball: Método de avaliação das propriedades de extrema pressão e antidesgaste da graxa.
FISPQ/FDS: Download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/10-10-2023/Lote%201/7492470.pdf#detalhes | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/MANUAIS/12.01.0150.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.01.0150
Referências: Busca: 7891799401481
| Código interno | 08934052 |
| SKU | 08934052 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,020 kg |
| Altura | 16,0 cm |
| Largura | 11,0 cm |
| Comprimento | 11,0 cm |
| Cor | Vermelho |
| Embalagem | 1kg |
| Peso | 1 KG |
| Ponto de Gota | >260°C |
| Penetração Trabalhada | 60x 276 |
| Penetração não Trabalhada | 282 |
| Grau NLGI | 2 |
| Four ball, Solda | 200kg |
Cor: Vermelho | Embalagem: 1kg | Grau NLGI: 2 | Ponto de Gota: >260°C | Penetração não Trabalhada: 282 | Penetração Trabalhada: 60x 276 | Four ball, Solda: 200kg | PESO: 1 KG
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 5L
Cód: 0893151002
R$310,45
12x de R$ 25,87 sem juros
Em estoque


