Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Graxa de Alta Viscosidade HHS Lube Spray 500ml
Wurth

Graxa de Alta Viscosidade HHS Lube Spray 500ml

Cód: 08931065 · EAN: 7891799250560 · Un: UN

HHS LUBE SPRAY 500 ML

Em estoque
R$ 281,60
em até 5x de R$ 56,32 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Graxa com alta viscosidade e ótima capacidade de retenção de impurezas e preenchimento de grandes folgas. Excelente resistência a impactos extremos.

Características:

- Graxa em spray repelente de impurezas com efeito duradouro e resistente a altas pressões;
- Pode ser aplicado diretamente no ponto a ser lubrificado;
- Aplicado manualmente sem a necessidade de equipamentos especiais;
- Elevado efeito de proteção contra as variações climáticas e influência do meio ambiente;
- Evita a aderência de pó e sujeira;
- Especialmente indicada para lubrificação em exteriores;
- Proporciona maiores intervalos de relubrificação;
- Excelentes propriedades de isolamento a ruídos e vibração;
- Resistente a água salgada, doce e quente, soluções alcalinas e de baixa acidez;
- Excelente proteção contra oxidação, corrosão e ferrugem;
- Melhora o poder de lubrificação devido ao alisamento termoplástico da superfície;
- Não contém CFC.

Aplicações:

- Lubrificação de rodas dentadas, cabos de aço, correntes, tensores de mola, rolamentos, buchas, guias lineares, feixe de mola;
- Equipamentos que sofram ação da maresia como embarcações, equipamentos de transporte portuário;
- Para lubrificação de equipamentos que tenham contato com água salgada, doce ou quente.

Principais Vantagens:

- Lubrifica diretamente no ponto aplicado;
- Repele impurezas e sujeiras;
- Resistente às variações climáticas;
- Permite um maior tempo de relubrificação.

Modo de Usar:

- O local a ser lubrificado deve estar limpo e seco, livre de óleos e graxas;
- Aplique o produto diretamente sobre o ponto a ser lubrificado, a uma distância de 15cm.
FISPQ/FDS: Baixar PDF
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1
Família: 12.01.1990

Referências: WURTH: 0243108022 | WURTH: 0664115222 | WURTH: 0664180222 | WURTH: 07201101 | WURTH: 07201167 | WURTH: 07201401 | WURTH: 089020011 | WURTH: 0890200301 | WURTH: 0890324186 | WURTH: 0893114113 | WURTH: 0893151002 | WURTH: 0893323103 | WURTH: 0893323402 | WURTH: 089342450 | WURTH: 089365 200 | WURTH: 0893650987 | WURTH: 0893650993 | WURTH: 0985030194 | WURTH: 098519101 | WURTH: 5208000001 | Busca: 7891799250560

Código interno08931065
SKU08931065
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,422 kg
Altura23,0 cm
Largura10,0 cm
Comprimento4,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Base: Óleo Sintético, Sabão de Lítio e OMC2 | Consistência: 2 NGLI | Cor: Verde | Densidade: 0,77 g/cm³ | Embalagem: Spray 500ml | Ponto de Fulgor: 150 °C (do ingrediente lubrificante) | Resistência a Temperatura: -25 a 150 °C | Temperatura Máxima: 170 °C (temporária) | Viscosidade: Não aplicável mm²/s

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Disco Removedor em Nylon RedStripe 115X22MM
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe 115X22MM
Cód: 0585380115
R$66,41
2x de R$ 33,21 sem juros
Em estoque
SERRA BIMETAL HSS 24D
Wurth
SERRA BIMETAL HSS 24D
Cód: 0603302024
R$115,83
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 28,96 sem juros
Em estoque
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Wurth
Desengripante Rost Off WURTH 300 ML
Cód: 089020011
R$32,31
Em estoque
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Wurth
Desengripante Rost Off Mechanic 300ml
Cód: 0890200301
R$20,19
Em estoque
Desengraxante Universal ECO-W 5L
Wurth
Desengraxante Universal ECO-W 5L
Cód: 0893151002
R$266,46
5x de R$ 53,29 sem juros
Em estoque