
Wurth
Limpa Ar Condicionado HSW Premium 70ml
Cód: 089376470 · EAN: 7891799278922 · Un: UN
HSW PREMIUM CLASSIC 70ML
Em estoque
R$ 55,00
em até 2x de R$ 27,50 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:O produto HSW PREMIUM foi especialmente desenvolvido para limpeza do sistemas de ar condicionado e ventilação em veículos automotivos e ambientes. Não mancha plásticos, feltros, bancos, tecidos, couro ou carpetes. Possui uma fragrância agradável e não alérgica, eliminando odores desagradáveis como de cigarro e de animais.Características:- Produto incolor;- Fragrância agradável;- Rápida e prática aplicação em forma de névoa;- Pronto uso;- Não é necessário desmontar o sistema.Aplicação:- Limpeza do sistema de ar condicionado e ventilação de veículos automotivos leves, pesados e utilitários;- Limpeza de sistema de ar condicionado e ventilação em hotéis, motéis, empresas, industrias, residências, condomínios, escolas, academias, lojas, entre outros;- Todo e qualquer ambiente que se queira efetuar a limpeza, tais como escritórios, salas, quartos, recepção, entre outros.Restrições de uso:- Não utilizar na linha aeronáutica, em aviões e helicópteros;- Não indicado para hospitais e clínicas hospitalares.Principais Vantagens:- Produto pronto para uso;- Não necessita de profissional especializado para fazer a aplicação;- Não é necessário desmontar o sistema;- Ação imediata;- Aplicação simples e prática;- Agradável fragrância;- Elimina odores desagradáveis, inclusive cigarro, deixando o ambiente com a sensação de limpeza.
Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/29-01-2025/12.02.0311/12.02.0310.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante) | Família: 12.02.0310 | FISPQ/FDS: download#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/FISPQ/14-08-2025/089376470.pdf#detalhes
Referências: Busca: 7891799278922 | Busca: Higienizador de A/C | Busca: Higienizador de Ar Condicionado | Busca: Limpa A/C | Busca: Limpa Ar Condicionado
| Código interno | 089376470 |
| SKU | 089376470 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,094 kg |
| Altura | 10,0 cm |
| Largura | 5,0 cm |
| Comprimento | 5,0 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Branco |
| Sinônimo | Limpa Ar Condicionado, Higienizador de Ar Condicionado, Limpa A/C, Higienizador de A/C |
| Densidade | 1,01 g/cm³ (a 20°C) |
| Embalagem | 70ml |
| Odor | Lavanda |
| pH | 7,0 +/- 0,5 (solução a 1%) |
| Aspecto | Líquido |
| Temperatura de Aplicação | +10°C a +50°C |
| Ponto de Ebulição | +100°C |
Cor: Branco | Embalagem: 70ml | Composições: Unitário | Sinônimo: Limpa Ar Condicionado, Higienizador de Ar Condicionado, Limpa A/C, Higienizador de A/C | Ponto de Ebulição: +100°C | Aspecto: Líquido | Densidade: 1,01 g/cm³ (a 20°C) | Temperatura de Aplicação: +10°C a +50°C | Odor: Lavanda | pH: 7,0 +/- 0,5 (solução a 1%)
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Abraçadeira Universal Inox 304 45 mm 120 mm
Cód: 0541245120
R$153,41
📦 Embalagem c/ 10 un
6x de R$ 25,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Limpa Para-Brisa 100 ML
Cód: 0892332041
R$164,40
📦 Embalagem c/ 24 un
6x de R$ 27,40 sem juros
Em estoque
Wurth
Adesivo de Cianoacrilato Metais e Superfícies Lisas W096 ADESIVO INSTANTANEO W096 METAL 20G
Cód: 0893496020
R$24,70
Em estoque

