
IMPERMEABILIZANTE PARA PEDRAS 500ML 1 KG
IMPERMEABILIZANTE PARA PEDRAS 1L/1KG
Descrição do Produto:O IMPERMEABILIZANTE PARA MÁRMORES E GRANITOS penetra na pedra e impede a absorção de água, óleo e resíduos orgânicos (suco de uva, vinho, cascas de frutas). Ao contrário dos impermeabilizantes de mercado, o produto permite que a rocha respire e mantém as suas características naturais, sem alterar a cor ou o brilho. Ele impede a criação de manchas, principalmente em ambientes úmidos e com contato com resíduos orgânicos como banheiros e cozinhas, resistindo ao tráfego sobre a aplicação.Características:- Alta durabilidade após aplicado - mínimo 2 anos para reaplicação;- Impermeabilizante de alta tecnologia;- Produto aceita tráfego;- Não agressivo;- Não oleoso;- Não reage com a rocha;- Produto pronto para uso;- Sem cheiro;- Alto poder de penetração, mínimo 2mm;- Permite que a rocha respire evitando problemas na instalação (argamassas não secas, etc) sem patologias na própria rocha como manchas.Aplicações:- Indicado para proteção de rochas como granito, mármore, limestone, travertino, etc;- Para pias em banheiro, cozinha, lavabos, áreas de churrasqueira;- Para impermeabilização de peças em rocha como bancadas, mesas, mezaninos, pisos e etc;- Indicado para áreas internas e externas. Importante: O produto não tem certificação NSF, ou seja, em caso de contato incidental ds áreas aplicadas com alimentos os mesmos devem ser lavados com água para consumo, ou descartados quando não for possível a lavagem.Principais Vantagens:- Produto aceita tráfego;- Permite que a rocha respire;- Não altera as características originais da rocha;- Não causa nenhum tipo de dano.
Referências: Busca: 7891799456214 | Busca: Resina | Busca: Resina Acrílica
| Código interno | 0892200122 |
| SKU | 0892200122 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,896 kg |
| Altura | 25,0 cm |
| Largura | 8,5 cm |
| Comprimento | 8,5 cm |
| Composições | Unitário |
| Cor | Incolor |
| Sinônimo | Resina, Resina Acrílica |
| Densidade | 0,82g/cm³ |
| Embalagem | 1L |
| Odor | Fraco, característico |
| Solubilidade | Insolúvel (em água) |
| Estado Físico | Líquido |
| Peso | 1 KG |
| Ponto de Fulgor | 60°C |
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar

