Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Inversor de Solda ARC 200 DV Bivolt 200A
Wurth

Inversor de Solda ARC 200 DV Bivolt 200A

Cód: 5952984200 · EAN: 7891799499587 · Un: UN

INVERSOR DE SOLDA ARC 200DV BIVOLT-200A

Em estoque
R$ 3.226,43
em até 5x de R$ 645,29 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:

Máquina de solda inversora compacta, ideal para soldagem de eletrodos revestidos e TIG* em diversas aplicações.

Características:

- Leve, portátil, fácil de transportar e usar em locais de difícil acesso;
- Reconhecimento automático de tensão, pode ser ligada em redes monofásicas de 127V ou 220V;
- Permite soldagem de eletrodos com diâmetro até 4,0mm;
- Grau de proteção IP23*;
- Ajuste de corrente: 10A a 200A;
- Display digital de corrente para correto ajuste de parâmetros para a soldagem;
- Baixo consumo de energia, reduz o custo na operação de soldagem;
- Abertura de arco por Lift Arc no processo TIG;
- Proteção do circuito interno contra sobrecarga com indicador no painel frontal;
- Circuito eletrônico confiável e robusto, com IGBTs* para alta velocidade de resposta e estabilidade dos parâmetros de saída;
- Recurso Arc Force: Incorporado no circuito, auxilia no controle do arco elétrico durante a soldagem, atuando sempre que o arco elétrico está curto ou muito longo;
- Recurso Anti-Stick: Incorporado no equipamento, auxilia na abertura de arco com eletrodos revestidos. *TIG - Soldagem TIG (sigla em inglês de Tungstênio Inerte Gás) é um processo de soldagem a arco elétrico entre uma eletrodo não consumível de tungstênio e a peça de fusão com proteção gasosa, sobre a qual faz-se o acréscimo ou não de um metal de adição, normalmente na forma vareta. *IGBTs - Insulated Gate Bipolar Transistor. É um semicondutor de potência. Possui alta eficiência e rápido chaveamento.

Aplicação:

- Soldagem dos principais eletrodos revestidos, como E6013, E7018, INOX Série 300, Ferro fundido e alumínio. Processo TIG com aço carbono e INOX.

Principais Vantagens:

- Leve, portátil e robusta;
- Bivolt automática - 127/220V;
- Baixo consumo de energia;
- Display digital.
Família: 09.05.0030
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1

Referências: Busca: 7891799499587 | Busca: Máquina de Solda | w-max: 0578312040 | w-max: 0578312080 | w-max: 0668110113 | w-max: 0893640007 | w-max: 5986113300 | w-max: 5986114103 | w-max: 5986115001 | w-max: 5986160012 | w-max: 5986318162 | WURTH: 046825 1 | WURTH: 046830 1 | WURTH: 046835 1 | WURTH: 046840 1 | WURTH: 046850 1 | WURTH: 046860 1 | WURTH: 0585380115 | WURTH: 0669300001 | WURTH: 069994115 | WURTH: 08507 | WURTH: 0890026240 | WURTH: 0890100421 | WURTH: 0890200301 | WURTH: 0893122 | WURTH: 0893300 | WURTH: 0893900301 | WURTH: 0899103402 | WURTH: 0899300010 | WURTH: 0899403108 | WURTH: 08994502 | WURTH: 0899500155 | WURTH: 0982601025 | WURTH: 0982601032 | WURTH: 0984700323 | WURTH: 39642 | WURTH: 577208 556

Código interno5952984200
SKU5952984200
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso5,430 kg
Altura29,0 cm
Largura21,0 cm
Comprimento34,0 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único | Classe de Isolação: H | Classe de Proteção: IP23 | Composição: 1 Fonte ARC 200 DV, 1 Garra Negativa, 1 Porta Eletrodo 300A, 1 Alça Tiracola e 2 Cabos de solda com engate rápido | Dimensões do Produto: 130 x 280 x 260mm | Norma: IEC 60974-1:2012 | Potência Máxima: 6,4 kVa (127V) e 10 (220V) | Refrigeração: Forçada | Sinônimo: Máquina de Solda | Voltagem: Bivolt (127V/ 220V) | Garantia: 12 Meses

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Arame de Solda Mig Cobreado ER70S-6 0,8 mm
Wurth
Arame de Solda Mig Cobreado ER70S-6 0,8 mm
Cód: 0982705008
R$527,11
5x de R$ 105,42 sem juros
Em estoque
Fita Crepe Uso Geral 48 50 m
Wurth
Fita Crepe Uso Geral 48 50 m
Cód: 0992311480
R$39,34
📦 Embalagem c/ 2 un
Em estoque