Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
CHAVE ALLEN ABAULADA JG ZEBRA
Wurth

CHAVE ALLEN ABAULADA JG ZEBRA

Cód: 071540 100 · EAN: 4038898769989 · Un: UN

JG CHAVE ALLEN ABAULADA ZEBRA

Em estoque
R$ 476,75
em até 12x de R$ 39,73 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Indicado para operações de aperto e desaperto em parafusos tipo sextavado interno (allen®). Possui a ponta abaulada que permite uma inclinação de até 25° e facilita o acesso a parafusos em locais restritos.Características:- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;- Acabamento cromado;- Suporte prático e deslizante, para acomodação das ferramentas;- Atende a norma DIN 911.Principais Vantagens:- 02 modelos de pontas, abaulada e sextavada;- Ponta abaulada, permite o encaixe com inclinação de até 25° em parafusos cabeça cilíndrica com sextavado interno (allen®);- Fácil alcance a parafusos em locais de espaço restrito.
Família: 08.01.0100 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/CATALOGO/12072021/08.01.0100.pdf | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 4038898769989

Código interno071540 100
SKU071540 100
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,460 kg
Altura2,5 cm
Largura8,0 cm
Comprimento29,0 cm
MateriaisAço Cromo Vanádio
AcabamentoCromado
NormaDIN 911
Medidas1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm
Inclinação25°
ModeloJG ZEBRA
Acabamento: Cromado | Inclinação: 25° | Materiais: Aço Cromo Vanádio | Medidas: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 e 10 mm | Norma: DIN 911 | MODELO: JG ZEBRA

Este produto ainda não possui avaliações.

Você também pode gostar

Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Wurth
Jogo de Chaves Precision com 29 Peças
Cód: 06134895
R$247,70
9x de R$ 27,52 sem juros
Em estoque
REPARADOR DE PNEUS 170 ML 125 G
Wurth
REPARADOR DE PNEUS 170 ML 125 G
Cód: 0890092301
R$60,19
2x de R$ 30,10 sem juros
Em estoque
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Wurth
Descarbonizante Pro 500 Limpa TBI/ Corpo de Borboleta 500ml
Cód: 0893100340
R$46,75
Em estoque