
Wurth
Jogo de Alicates para Abraçadeiras com
Cód: 0714577220 · EAN: 7891799510282 · Un: UN
JOGO ALICATES PARA ABRACADEIRAS 9 PCS
Em estoque
R$ 874,90
em até 12x de R$ 72,91 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do produto:
Jogo de alicates para abraçadeiras.
Características:
- Fabricadas em aço com revestimento de cromo-níquel;
- Cabo com cobertura de borracha para melhor conforto ao segurar;
- Mecanismo de catraca em alguns modelos.
Composição:
- A: Alicate flexível para abraçadeira elástica;
- A-1: Peça de reposição ponta do cabo do alicate flexível;
- B: Alicate para abraçadeira elástica com mordente fixo chato (plano);
- C: Alicate para abraçadeira elástica com mordentes redondos giratórios;
- D: Alicate para abraçadeira elástica com ponta em ângulo (45°);
- E: Alicate para abraçadeira de mangueira mordente em ângulo;
- F: Alicate para abraçadeiras tipo Clic R;
- G: Alicate para desconectar mangueiras de combustível;
- H: Chave manual ponta PH;
- I: Chave manual ponta angular para remoção de mangueiras.
Aplicação:
- Ideal para retirar e colocar diferentes tipos de abraçadeiras em mangueiras de combustível, óleo, água, ar condicionado, etc.
Importante:
- Não existe venda de peças avulsas do jogo.
Principais Vantagens:
- Os principais alicates de abraçadeiras em um único jogo.
Jogo de alicates para abraçadeiras.
Características:
- Fabricadas em aço com revestimento de cromo-níquel;
- Cabo com cobertura de borracha para melhor conforto ao segurar;
- Mecanismo de catraca em alguns modelos.
Composição:
- A: Alicate flexível para abraçadeira elástica;
- A-1: Peça de reposição ponta do cabo do alicate flexível;
- B: Alicate para abraçadeira elástica com mordente fixo chato (plano);
- C: Alicate para abraçadeira elástica com mordentes redondos giratórios;
- D: Alicate para abraçadeira elástica com ponta em ângulo (45°);
- E: Alicate para abraçadeira de mangueira mordente em ângulo;
- F: Alicate para abraçadeiras tipo Clic R;
- G: Alicate para desconectar mangueiras de combustível;
- H: Chave manual ponta PH;
- I: Chave manual ponta angular para remoção de mangueiras.
Aplicação:
- Ideal para retirar e colocar diferentes tipos de abraçadeiras em mangueiras de combustível, óleo, água, ar condicionado, etc.
Importante:
- Não existe venda de peças avulsas do jogo.
Principais Vantagens:
- Os principais alicates de abraçadeiras em um único jogo.
Referências: Busca: 7891799510282
| Código interno | 0714577220 |
| SKU | 0714577220 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 2,975 kg |
| Altura | 9,0 cm |
| Largura | 45,0 cm |
| Comprimento | 30,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 9 Peças | Importante: Não existe venda de peças avulsas do jogo | Produtos Associados: Abraçadeiras; EPI´s; Wurth Led | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Engate Fêmea 1/2" NPT
Cód: 0699201120
R$249,33
📦 Embalagem c/ 3 un
9x de R$ 27,70 sem juros
Em estoque
Wurth
Engate Rápido/ Níple Alta Vazão Niple Alta Vazão Macho ½" NPT
Cód: 0699411210
R$91,75
📦 Embalagem c/ 3 un
3x de R$ 30,58 sem juros
Em estoque
Wurth
Ferramenta Extratora do Braço Axial da Direção
Cód: 0713001428
R$465,29
12x de R$ 38,77 sem juros
Em estoque
Wurth
Jogo de Espátulas Plásticas com 11 Peças
Cód: 0714580100
R$213,49
8x de R$ 26,69 sem juros
Em estoque
Wurth
Silicone para Alta Temperatura Aerossol Preto 215G
Cód: 0893323402
R$182,22
7x de R$ 26,03 sem juros
Em estoque