
Wurth
Jogo de Alicates VDE - 3Peças
Cód: 0714013569 · EAN: 4099618098345 · Un: UN
JOGO DE ALICATES VDE - 3 PCS
Em estoque
R$ 928,19
em até 5x de R$ 185,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:
Jogo com 3 modelos de alicates (Universal 8", Diagonal 6" e Bico Longo 8") com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizados para segurar, cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V (AC);
- 03 modelos principais em um único jogo;
- Corte e agarre preciso.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Jogo com 3 modelos de alicates (Universal 8", Diagonal 6" e Bico Longo 8") com isolamento elétrico até 1000V em corrente alternada e 1500V em corrente contínua. Utilizados para segurar, cortar fios e também para fixar, montar, ajustar e dobrar peças em geral.
Características:
- Fabricado em aço cromo-vanádio;
- Certificação VDE;
- Cabo isolado;
- Atende às normas EN IEC 60900 e a norma brasileira NR 10.
Principais Vantagens:
- Certificação VDE;
- Cabo isolado para tensões de até 1.000V (AC);
- 03 modelos principais em um único jogo;
- Corte e agarre preciso.
Restrições de Uso:
- Nunca utilizar o alicate como martelo para não criar folga. Não martelar os isolamentos pois os mesmo podem ser danificados;
- Não utilizar para apertar ou desapertar porcas ou parafusos, sob risco de danificar os mesmos;
- Nunca realizar reparos com fita isolante em ferramentas danificadas sob o risco de ocorrer acidentes;
- Nunca utilizar ferramentas danificadas.
Referências: Busca: 4099618098345
| Código interno | 0714013569 |
| SKU | 0714013569 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 1,040 kg |
| Altura | 4,0 cm |
| Largura | 23,0 cm |
| Comprimento | 27,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Composição: 1 Jogo - 3 Peças | Peças: Alicate Universal VDE 8" / Alicate Corte Diagonal VDE 6" / Alicate Bico Longo VDE 8" | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Jogo Catraca Bits e Soquetes Chronosphere com
Cód: 0965201940
R$369,42
5x de R$ 73,88 sem juros
Indisponível
Wurth
FITA ISOLANTE ENERGY PRETA 18 mm 20 m
Cód: 0985182001
R$140,07
📦 Embalagem c/ 10 un
5x de R$ 28,01 sem juros
Em estoque


