Wurth
Kit Bico para Pistola Pintura e Verniz Profissional LVLP 1,3mm
Cód: 0891701023 · EAN: 7891799512569 · Un: UN
KIT BICO 1.3MM PARA PISTOLA 0891701223
Em estoque
R$ 214,05
em até 5x de R$ 42,81 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Kit Bico para Pistola Pintura e Verniz Profissional LVLP 1,3mm
Referências: Busca: 7891799512569
| Código interno | 0891701023 |
| SKU | 0891701023 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 0,116 kg |
| Altura | 4,5 cm |
| Largura | 8,0 cm |
| Comprimento | 18,0 cm |
| Padrão | Único |
Padrão: Único | Garantia: 3 Meses
Este produto ainda não possui avaliações.
Avalie este produto
Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.
Você também pode gostar
Wurth
Revitalizador de Plásticos e Borrachas RPW 2,6kg
Cód: 3890111
R$578,44
5x de R$ 115,69 sem juros
Indisponível
