
Wurth
Jogo Soquetes 1/4 "+ 1/2" com
Cód: 096517 56 · EAN: 4047376049932 · Un: UN
KIT SOQUETES 1/4 + 1/2 - 56PCS
Em estoque
R$ 2.215,73
em até 12x de R$ 184,64 sem juros · ou à vista no Pix
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal
Descrição do Produto:Jogo de ferramentas com ampla variedade de pontas, soquetes e acessórios com encaixe de ¼" e ½" que podem ser facilmente combinados para diversas operações de aperto e desaperto de parafusos e porcas.Características:- Fabricado em aço Cromo-Vanádio;- Acabamento niquelado e cromado com resistência a corrosão.Garantia:- Garantia contra eventuais defeitos de fabricação de 3 meses, conforme CDC (Código de Defesa do Consumidor).Restrições de uso:- Nunca utilizar essa ferramenta para operações de aperto que necessitam torque específico;- Nunca utilizar os soquetes em conjunto com a chave de impacto pneumática.Principais Vantagens:- Principais medidas em um único estojo;- Estojo metálico com berço para acomodação.Composição:Encaixe 1/4"- Chave catraca reversível ZEBRA 145mm;- Chave reta ZEBRA 216mm;- Extensão 100mm;- Extensão 150mm;- Junta Articulável 38mm;- 12 Soquetes manuais sextavados: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 mm;- Mandril de troca rápida;- Bit PH1;- Bit PH2;- Bit PH3;- Bit fenda 0.8 x 5.5;- Bit Allen 3 mm;- Bit Allen 4 mm ;- Bit Allen 5 mm;- Bit Allen 6 mm;- Bit TX TX10 ;- Bit TX TX15;- Bit TX TAH20;- Bit TX TAH25;- Bit TX TAH27;- Bit TX TX30;- Bit TX TX40;-Encaixe 1/2"- Chave catraca reversível ZEBRA ;- Extensão 125mm;- Extensão 250mm;- Junta articulável 75mm;- 19 soquetes sextavados: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 30 e 32 mm.
Família: 08.03.0250 | Ficha Técnica: DOWNLOAD#https://s3.sa-east-1.amazonaws.com/bd-sp.canaldapeca.com.br/Wurth/13102020/PDFS_L5/096517_56.pdf#detalhes | Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)
Referências: Busca: 4047376049932
| Código interno | 096517 56 |
| SKU | 096517 56 |
| Marca | Wurth |
| Unidade | UN |
| Peso | 5,970 kg |
| Altura | 5,5 cm |
| Largura | 26,0 cm |
| Comprimento | 35,0 cm |
| Composições | 56 Peças |
| Materiais | Aço Cromo Vanádio |
| Produtos Associados | Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE; Chave philips e fenda; Rost Off |
| Acabamento | Cromado |
| Encaixe | 1/4 e 1/2" |
Acabamento: Cromado | Composições: 56 Peças | Encaixe: 1/4 e 1/2" | Materiais: Aço Cromo Vanádio | Produtos Associados: Parafusos; Chave combinada POWERDRIVE; Chave philips e fenda; Rost Off
Este produto ainda não possui avaliações.
Você também pode gostar
Wurth
Disco Removedor em Nylon RedStripe EM 115X22MM
Cód: 0585380115
R$79,70
3x de R$ 26,57 sem juros
Em estoque
Wurth
Bit PH2 Magnético Ponta Dupla 65mm Alto
Cód: 0614176101
R$110,35
📦 Embalagem c/ 10 un
4x de R$ 27,59 sem juros
Em estoque
Wurth
Metro de Madeira Dobrável 2m com 12 Dobras
Cód: 0714000051
R$81,32
3x de R$ 27,11 sem juros
Em estoque