Atendimento: (11) 4613-1800  |  Frete para todo o Brasil
Voltar
Lâmpada Automotiva H27W/ 1
Wurth

Lâmpada Automotiva H27W/ 1

Cód: 0720718001 · EAN: 7891799487201 · Un: UN

LAMPADA AUTOMOTIVA H27W/1 12V 27W

Em estoque
R$ 39,07
à vista no Pix ou no cartão
múltiplo de 1 UN
Frete calculado no carrinho
Produto original Wurth · Nota fiscal

Descrição do Produto:

Lâmpadas para veículos automotores: leves e pesados.

Certificação:

- Inmetro.

Características:

- Diversos modelos e voltagens disponíveis.

Principais Vantagens:

- Certificação INMETRO;
- Diversos modelos disponíveis.

Família: 05.07.2010
Ficha Técnica: Baixar PDF
Unidade de Venda: 1 (informado pelo fabricante)

Referências: Busca: 7891799487201

Código interno0720718001
SKU0720718001
MarcaWurth
UnidadeUN
Peso0,016 kg
Altura7,0 cm
Largura4,5 cm
Comprimento4,5 cm
PadrãoÚnico
Padrão: Único

Este produto ainda não possui avaliações.

Avalie este produto

Comprou este produto na loja? Entre na sua conta para avaliar.

Você também pode gostar

Lâmpada Automotiva H4 12 V
Wurth
Lâmpada Automotiva H4 12 V
Cód: 07201101
R$25,34
Indisponível
Lâmpada Automotiva H4 24 V
Wurth
Lâmpada Automotiva H4 24 V
Cód: 07201102
R$35,14
Indisponível
Lâmpada Automotiva HB4
Wurth
Lâmpada Automotiva HB4
Cód: 07201164
R$41,02
Em estoque
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Wurth
Lâmpada Automotiva H7 55W 12V
Cód: 07201167
R$27,29
Em estoque
Lâmpada Automotiva H8
Wurth
Lâmpada Automotiva H8
Cód: 0720118101
R$41,02
Em estoque